ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)SDSシャンク
取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です
チャックハンドル付です
トラスコ品番137-8231
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。
トラスコ品番493-7376
質量(g)511
適合サイズ(mm)2~13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
回転+打撃も可能なドリルチャック。震動ドリル用超硬ドリル、鉄工、木工キリが使用できます。
付属品チャックキー、防じん用ゴムキャップ1個付
適合機種SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
SDSプラスシャンクのハンマードリルで異なるシャンクの先端工具が使えるドリルチャック。ハンマードリルに装着してドリルでの穴あけやビットでのねじの脱着が可能です。
材質本体:炭素鋼(45C)、軸:クロム合金鋼(40Cr)r、パーカー処理
軸径(Φmm)10
取付可能寸法(mm)2-13
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンマードリルに装着して、ドリルでの穴あけ、ビットでのねじの脱着が可能です。
チャックキー付です。
SDSプラスハンマードリル用、回転専用です。
トラスコ品番299-7380
全長(mm)110
質量(g)499
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ!
ハンマードリル用SDSシャンク。
強力型シャンクにより耐久性UP!
締付け最終位置でロックするロック機能付き。
工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)10
質量(g)330
タイプ回転専用
寸法A(mm)54
寸法B(mm)114
最大口径(mm)13
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。
トラスコ品番834-5632
セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ
全長(mm)127
材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR
質量(g)450
1パック
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。
用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。
軸径(Φmm)SDSシャンク
対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用
取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様キーレスタイプ、回転専用
軸径(Φmm)10
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35
SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。
スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)6.35(軸ビット)
トラスコ品番396-2628
全長(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
用途SDSシャンクチャックドリル。
Φ10シャンクナイスマイティ用。
トラスコ品番256-5501
材質S55C(炭素鋼)
全長(mm)76
質量(g)70
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)
用途ドリルが滑りにくい!。進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ。芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディ。コンパクト設計で作業性良い。
寸法(mm)1.5~13
質量(g)278
タイプキーレス
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様SDS仕様の本体で丸シャンクのビットが使えます。 ハンマードリル本体の打撃を停止し回転のみの使用ができます。 13mmシャンク用
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。
モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。
ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。
ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。
上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。
プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。
高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)8.4
消費電力(W)800
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能
付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)2.7
長さ(mm)361
幅(mm)77
高さ(mm)209
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])0~1300
打撃数(min-1[回/分])0~5100
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.2
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。
頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。
正転・逆転機構。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート32
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130
回転数(min-1[r.p.m])0~780
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~3600
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)5
測定振動数範囲・加速度8m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)4.7
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)400
高さ(mm)226
消費電力(W)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
有効長(mm)150
適合(センターピン)PCDCP3
カッター長(mm)180
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
SDSプラスシャンクです。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。
クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260
打撃数(min-1[回/分])0~2900
回転数(min-1[回/分])0~500
打撃力(J)5.8
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
適合(センターピン)PCHPCP3
適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天
付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)
適合(センタードリル)PCGWCD225
適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
色グリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用
適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。
有効長(mm)150(カッター長180mm)
仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
適合(センターピン)PCBCP3
適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管
仕様1/2インチ
適合本体EZ7840LN2S-B・EZ7840X-B・EZ6803・EZ6813
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。
仕様チャックハンドル付
適合PBH180RE/PBH160R/N
トラスコ品番378-4401
全長(mm)127
把握径(Φmm)2.5-13
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途チャック締付用
仕様SDSプラス型シャンク
適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803
長さ(mm)126
質量(g)420
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合機種SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
強力型シャンクタイプ SD-10対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。
セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル
材質本体・樹脂
電流(A)7.4A
消費電力(W)650
電源単相交流100V50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000
穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100
電源コード(m)5
チャックSDSプラス
打撃数(min-1)0~5000
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
シャンク形状SDSプラス
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
ビット別売
穴あけ、はがし、ハツリ作業に。
クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能
パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。
独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。
操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃)
二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付
ソフトで握りやすい二層成形ハンドル
ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業
仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
アズワン品番65-2223-59
1台
¥53,300
税込¥58,630
翌日出荷
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。
回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
能力(Φmm)鉄工ホールソー33
関連キーワード
1
2
次へ