734件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状六角
1箱(125本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別クロムフリー 材質 種類ジャックポイントHEX 寸法S(mm)全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,400 税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム 材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途準防水用の板金工事・金属外壁取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0466
1セット(8本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上スーパーパシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントHEX 頭部形状ヘックス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種別クロムフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1箱(200本)ほか
5,010 税込5,511
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途板金工事・金属外壁取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0466
1セット(20本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途厚ステンレス板の板金工事・金属外壁取付に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 ねじの呼びM5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0468
1セット(5本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(250本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状六角穴 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状六角頭
1パック(30本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状六角穴 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 頭部形状六角頭
1パック(30本)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)6.0 適合板厚(mm)6.0まで 寸法S(mm)70.0 寸法D(mm)13.0 寸法B(mm)9.5 頭部形状六角 寸法k(mm)8.0 寸法p(mm)1.8 寸法dk(mm)5.4 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)ほか
1,538 税込1,692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ユニクロドリルねじ 六角頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法L(mm)60 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)1.6~4.5
1パック(15本)ほか
577 税込635
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。 トラスコ品番226-0736 材質スチール 質量(g)150 長さL(mm)35 適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0) 寸法D(mm)頭部径:17.4 表面処理有色クロメート 頭部形状六角頭 二面幅(mm)13 ねじ径d8 頭部高さ(mm)7.7 穴の形状六角穴 働き長さL1(mm)19 呼び径d(mm)8
1パック(30本)
6,398 税込7,038
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
1.6~6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質スチール(SWCH18A) 対辺(mm)10 表面処理三価ユニクロ 頭部形状六角頭 頭部径(Φmm)12.8 鉄板厚さ(mm)1.6~6.0 頭部高さ(mm)6.5 刃先(mm)ドリル:10(F) 呼び寸法L(mm)80 呼び寸法d(mm)6
1袋(10本)ほか
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNフジニッテイドリスクヘックス ステンレス
エコ商品
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス 種類ドリスクHEX 寸法H(mm)6.5 ドリル径(Φmm)5.3 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)13 寸法d(Φmm)6 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途薄鋼板+鉄骨 材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金) 表面処理三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角
1箱(80本)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 頭部形状六角頭
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 材質SUS304+EPDM(パッキン付き座金) 材質(ねじ部)SUS410 呼び径(Φmm)5 対辺(mm)8(ソケット径) 適合板厚(mm)1.6~4.5 頭部形状六角
1箱(150本)ほか
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
1パック(3個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途準防水用の厚ステンレス板工事・厚鋼板外壁取付に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 ねじの呼びM5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0468
1セット(4本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。 穴の形状六角穴 材質スチール 表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ) 頭部形状なべ
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0470
1セット(13本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途準防水用のステンレス部材の板金工事・外壁取付に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0468
1セット(10本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 ねじの呼びM5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0471
1セット(5本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0467
1セット(16本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.3
1箱(2パック×10本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。 材質(本体)ステンレス 適合ドライバー(+)No.2
1パック(5本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1箱(150個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質スチール 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(24本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷