「ドリルネジ m6×25」の検索結果
十字穴番号#2
ナベ頭径(Φmm)12.4
穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0
穴の形状十字穴
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム
材質(本体)鉄(SWCH18A)
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
材質SUS410
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
種類フラッシュポイントナベ
ねじの種類全ねじ
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部径(Φmm)11
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状PAN
材質SUS410
頭部形状PAN
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類ニューポイントナベ
頭部形状PAN
適合板厚(mm)2.3~6.0
寸法B(mm)10
寸法d(Φmm)6
寸法h(mm)5
寸法y(mm)5.5
寸法d3(Φmm)5.2
寸法H(mm)4.8
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13.2
寸法B(mm)9.5
1箱(500個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
頭部形状PAN
寸法H(mm)4.8
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13.2
寸法B(mm)9.5
1箱(500個)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
1
2
次へ