321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
1パック(108本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上 材質(本体)ステンレス(SUS410) 頭部形状ナベ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(16本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(40本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質 表面処理ユニクロ 種類ドリスクナベ 寸法S(mm)全ねじ 頭部形状ナベ
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
ねじ径(mm)5 材質 表面処理3価クロメート
1パック(30個)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3 適合ドライバープラスNo.2 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(31本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3.0 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(36本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途ステンレス部材の締結に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0467
1セット(27本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 トラスコ品番856-1642 質量(g)44.7 頭部径(Φmm)8.0 頭部高さ(mm)3.0 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2) 2018年トラスコ掲載ページ2 0471
1セット(33本)
1,098 税込1,208
当日出荷

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0469
1セット(35本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に 材質スチール タイプ全ねじ 表面処理ダクロ 頭部形状なべ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
1箱(200本)ほか
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法L(mm)60 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
653 税込718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質SUS410、ファインパシペート 寸法L(mm)60 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
1,019 税込1,121
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)3.5
1パック(8本)
227 税込250
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理ブロンズ 頭部形状なべ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に タイプ全ねじ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
1箱(200本)ほか
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に タイプ全ねじ 呼び寸法d(mm)4
1箱(300本)ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質ステンレス 頭部形状なべ
1パック(75個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 ビット十字No.2 頭径D(Φmm)7.8 頭高さH(mm)3.0 呼び径d(mm)4.0
1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質スチール 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(24本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状ナベ頭 ビット十字No.2 頭径D(Φmm)7.8 頭高さH(mm)3.0 呼び径d(mm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(120個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(90本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに ビットH型(十字No.2)
1箱(250本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)