2,110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル ロング モノタロウ 動画あり
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状なし 刃径公差(mm)h8 シャンク形状ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。
用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。 適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(六角) 有効長(mm)100 適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル 材質(刃)刃先:超硬チップ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングFCS 刃径公差+0~-0.01 ねじれ角(°)26~32
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機軽量型ハンマードリル 仕様穿孔可能材/石材、法面 材質刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本ほか
669 税込736
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 呼称目地払ロング25 トラスコ品番796-5818 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)125 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状XH形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。 振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 全長(mm)150 有効長(mm)90 仕様回転・振動兼用 適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm)325 全長L(mm)400 先端形状丸シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
1,743 税込1,917
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など 材質刃部:超硬チップ シャンクストレート 適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ9.5
エコ商品
トラスコ品番227-1677 刃径(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

トラスコ品番227-0064 刃径(mm)8.75 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-7978 刃径(mm)4.75 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,798 税込9,678
9日以内出荷

トラスコ品番227-3232 刃径(mm)5.25 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ9.3
エコ商品
トラスコ品番227-6476 刃径(mm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ4.3
エコ商品
トラスコ品番227-0110 刃径(mm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,198 税込9,018
9日以内出荷