表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
ねじれ角標準
ドリルの逃げ面形状円すい
シャンク形状ストレートシャンク
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理TiNコーディング
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに
仕様鉄工・木工用
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C
シャンク径(mm)6.35
六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
表面処理ホモ処理
含有量(%)5%コバルト
適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質コバルトハイス
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質高速度鋼
ドリルのシンニング形状X型シンニング
加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状ストレートシャンク
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)6.35
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)標準
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
シンニング加工
用途下穴開け
色シルバー
径(Φmm)6.35
適合材鉄工・アルミ・木材・合成樹脂
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
看板を取り付ける際に使用するねじです。表面硬さは530HV以上で、心部硬さは320HV~400HV、ねじり破断トルクは3.73N/m以上となっています。使用パンチは『JIS B 1012 十字穴H形 No.2』で、最大沈み深さは2.05mm狙いの2.40mm、最小沈み深さは1.80mmです。なお、十字穴のサイズは4.30mmとなっており、少し余裕がある大きさで設計されています。これによってビスを打つ際にドライバーが引っかかることが防止され、次々とビスを打っていくことが可能となり、作業効率が上がります。ビスの頭部分の直径は10.10mm~10.50mmで、厚さは2.20mm~2.50mmです。ねじ部分の直径は4.05mm~4.45mmで長さは5.00mm、先端部分の直径は2.80mm~2.90mmとなっており、ねじ部分と先端部分の合計の長さは9.2mm~10.8mmで設計されています。材質は線径3.40mmの『SWCH18A』で、制作時には浸炭焼入れ焼き戻しによる熱処理と三価ユニクロの表面処理が行われています。
用途看板作成に。看板の原板とシートの固定に。
仕様使用パンチ:JIS B 1012 十字穴H形 No.2
寸法(mm)ねじ部:直径4.05~4.45×長さ5.00、ビス頭部:直径10.50~10.10×厚さ2.20~2.50、十字穴:4.3
直径(Φmm)先端部:2.80~2.90
硬さ(Hv)表面:530以上、心部:320~400
十字穴深さ(mm)(最大沈み)2.40(2.05狙い)、(最小沈み)1.8
ねじり破断トルク(N・m)3.73以上
1箱(1000本)
¥2,700
税込¥2,970
6日以内出荷
トラスコ品番228-1228
刃径(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金
シャンク径(Φmm)3
先端角(°)140
コーティングFCS
刃径公差+0~-0.01
ねじれ角(°)26~32
こんなお得な商品も!

六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用
材質HSS鋼
全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm
軸の形状丸軸
仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
¥729
税込¥802
当日出荷
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ