仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。
研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。
ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。
仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1/2
長さ(mm)100
砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。
単石・多石ダイヤとも取付可能です。
ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。
摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12
材質SKS-3
幅(mm)(最小ドレッシング)0.2
質量(kg)4.8
深さ(mm)(最大ドレッシング)55
1目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転
最大幅(mm)(砥石)40
焼入硬度HRC62°
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル
材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素
質量(g)80
タイプ乾式
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増
150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。
切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。
PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。
全長(mm)265
質量(g)800
替刃仕様0番28mm
適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
粒度120
トラスコ品番499-8227
幅(mm)25
高さ(mm)10
質量(g)263
対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石
縦(mm)100
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用。
変形した研削砥石の形を整えます。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。
天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。
仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下
全長L(mm)100
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具
研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ
材質(本体)ABS樹脂
目の粗さ中目
材質研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)本体部/プラスチック
タイプ替刃式、平面用<中目>
適合材プラスチック、木工など
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具
材質ステンレス
タイプ中目
全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。
全長(mm)100
寸法L(mm)3
対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
用途DH-240M、DH-265兼用替刃
トラスコ品番215-7306
厚さ(mm)1.55
質量(g)240
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)28
刃幅(mm)約18
1箱(48枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材炭化ケイ素質
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)ABS樹脂
適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
手軽な小型ヤスリ。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
刃長(mm)75
タイプ平面用
材質金属(SUS430)
適合材アルミ、真鍮など
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。曲面用。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
仕様曲面用
材質(本体)ABS樹脂
目の粗さ中目
適合材アルミ、真鍮など
色(本体)赤
手軽な曲面用小型ヤスリ。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
タイプ曲面用
材質金属(SUS430)
刃長(mm)75
ダイヤモンド電着を施した平形ハンディータイプの軽量ドレッサです。
粒度200
全長(mm)150
刃長(mm)50
トラスコ品番833-8172
幅(mm)20
質量(g)86
2018年トラスコ掲載ページ5 1027
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。
粒度M(中目)
全長(mm)50
外径(Φmm)11
径(Φ)×全長(mm)50×11
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)ABS樹脂
適合替刃S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材アルミ、真鍮など
トラスコ品番407-1042
材質(本体)アルミニウム
質量(g)66
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)128×28×42
目の粗さ中目
色(本体)グレー
適合替刃S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材アルミ、真鍮など
トラスコ品番405-5586
材質(本体)アルミニウム
質量(g)215
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×52×48
目の粗さ中目
色(本体)グレー
適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ