卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用。
変形した研削砥石の形を整えます。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増
150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。
切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。
PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。
全長(mm)265
質量(g)800
替刃仕様0番28mm
適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1/2
長さ(mm)100
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。
研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。
ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。
仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門
粒度#46
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル
材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素
質量(g)80
タイプ乾式
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材炭化ケイ素質
対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具
トラスコ品番499-8316
幅(mm)15
高さ(mm)15
質量(g)60
縦(mm)150
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
対応材質ビトリファイドボンド工具、レジノイドボンド工具
トラスコ品番499-8308
幅(mm)15
高さ(mm)15
質量(g)70
縦(mm)150
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
対応材質ビトリファイドボンド工具、レジノイドボンド工具
トラスコ品番499-8294
幅(mm)15
高さ(mm)15
質量(g)70
縦(mm)150
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具
トラスコ品番499-8324
幅(mm)15
高さ(mm)15
質量(g)60
縦(mm)150
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
砥石やゴム砥石等の目だしや、成形に便利なR形状のついたブリック砥石ドレッサーです。目だしや成形に適した硬度と粒度で焼成した、コストパフォーマンスに優れたドレッサーです。1パック1本入りです。
粒度60
砥粒C砥粒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×20
入数1
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
砥石やゴム砥石等の目だしや、成形に便利なR形状のついたブリック砥石ドレッサーです。目だしや成形に適した硬度と粒度で焼成した、コストパフォーマンスに優れたドレッサーです。1パック1本入りです。
粒度60
砥粒WA砥粒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×20
入数1
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。
粒度M(中目)
全長(mm)50
外径(Φmm)11
径(Φ)×全長(mm)50×11
砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。
単石・多石ダイヤとも取付可能です。
ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。
摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12
材質SKS-3
幅(mm)(最小ドレッシング)0.2
質量(kg)4.8
深さ(mm)(最大ドレッシング)55
1目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転
最大幅(mm)(砥石)40
焼入硬度HRC62°
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。
用途砥石の修正に。
全長(mm)100
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)3/4
長さ(mm)100
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用
全長(mm)50
外径(Φmm)11
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1
長さ(mm)100
砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップ。
用途砥石の修正に。
全長(mm)100
レシプロタイプ・ロータリータイプいずれの研削盤にもご使用頂けます。
鉄台金と砥石の一体物のためマグネットチャックでテーブルに固定出来ます。
ドーナツドレッサ(平面研削盤用)は使い切りタイプです。砥石の交換は出来ません。
略号DD
砥石寸法(mm)100D×21T
角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。
全長(mm)100
材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。
全長(mm)100
寸法L(mm)3
対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。
軸径(Φmm)11
全長(mm)100
カラット(ct)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ドーナツドレッサ(取替用)のみではご使用頂けません。
ドーナツドレッサアーバーに取り付けてご使用下さい。
略号DD
砥石寸法(mm)100D×22T×12.7H
関連キーワード
1
2
次へ