防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)10
基材ポリウレタン系フィルム
粘着剤アクリル系
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)7
水蒸気透過性に優れているので、むれにくく肌の浸軟を防ぎます。目的に応じた長さにカットでき、関節部位への貼付にも適しています。
用途ドレッシング固定(入浴時・シャワー時の防水)、ガーゼ・ハイドロコロイド・チューブ等の固定
材質PU(ポリウレタン)フィルム
テープ長さ(m)10
低刺激のアクリル系粘着剤を使用した創傷保護用ドレッシング。
透湿性のある不織布粘着テープと、ポリネット付パッド部には吸収性の良い不織布を使用。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
創傷側(肌側)のフィルムの孔から滲出液を適度に吸収し、創部を優しく保護します。
創傷側(肌側)が創部に固着しにくい構造です。
創の状態に合わせて、軟膏剤との併用が可能です。
パッドの交換がしやすく、皮膚を清潔に保ちます。
表側は外部からの水分や汚物の進入を防ぎ、内部がむれにくい透湿性防水フィルムです。
表側は視認性の高い白色バックシートを採用しています。
経済性にも優れ、訪問看護や在宅での治療にも最適です。
寸法(mm)45×45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水性創傷被覆保護用ドレッシング。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。
用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。
長さ(m)10
カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
切れ込みとサイドのくぼみがカテーテルを包み込み皮膚圧迫を低減します。
寸法(mm)Φ70(ドレッシング部)
テープ幅(mm)(M)50、(S)12.5
テープ長さ(mm)(M)100、(S)100
アズワン品番8-2388-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000056
松吉医科器械コード24-2651-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30セット)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー
長さ(m)12
幅(mm)50
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番8-2998-01
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
はさみ等で切って使うロール形状の防水フィルム。
透湿性透明フィルムで、保護材をしっかり固定し水の侵入を防ぐ。
剥しやすい分割はくり紙・中央から剥せるキャリアシート採用。
はくり紙に1cm間隔のラインが入っているので、適切な大きさに切りやすい。
高通気性のメッシュ状不織布を使用。
適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。
EOG滅菌済
パターンコーティングされた粘着剤が水蒸気の蒸散を促します。カテーテル穿刺部・創傷の被覆・保護に使用できます。フィルムは水蒸気・酸素の透過性に優れ、水やバクテリアの浸入を防ぎます。はがさずに貼付したまま、フィルムを通して部位を観察できます。
仕様γ線滅菌済(個包装)
付属品固定用テープ(滅菌済)×1本・記録用ラベル×1枚
材質PU(ポリウレタン)・紙・ポリエステル・アクリル(粘着剤)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000232
医薬品医療機器等法一般医療機器
角質剥離を軽減したゲル粘着剤による、かぶれにくいフィルムドレッシングです。フィルム周囲に不織布テープを付けていますので、しっかりカテーテルを固定できます。防水性・透湿性・粘着性に優れ、蒸れにくく剥がれにくいです。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水タイプのサージカルドレッシング。
水や最近の侵入を防ぎ、かつ酸素と水蒸気の透湿性を備えています。しなやかで透明ですので、肌になじんでしっかりと密着します。
レーヨン不織布に固着を防ぐネットを使用しています。
用途CVCカテーテル固定、創傷部保護、シャワー・入浴時の防水。
材質ポリウレタン、レーヨン不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。
外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。
4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。
オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
軟膏処置のカバードレッシングとして
滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極、各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.28
粘着剤シリコーン系
接着力(N/cm)0.4
剥離紙厚さ(mm)0.09
サービス分類オーダー・加工
伸縮性があるポリウレタンフィルム基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
基材のポリウレタンフィルムは透湿性が高く、皮膚貼付用途に適しています。また、
防水性もありますので入浴等、貼付部分に水がかかるケースでも使用可能です。
天然ゴムは使用しておりません
用途防水絆創膏、ドレッシング材、磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/電極、オストミー等、各種医療機器の皮膚への固定
厚さ(mm)キャリア紙:0.12
色無色透明
テープ厚さ(mm)0.045
接着力(N/cm)1.6
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1776は伸縮性に富んだポリエステル不織布(スパンレース)の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布(スパンレース)基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途各種医療機器の皮膚への固定/ドレッシング材/生体電極の皮膚への固定/各種医療センサー類の皮膚への固定/磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/救急絆創膏の基材
基材ポリエステル不織布(スパンレース)
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)2.8
剥離紙厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード