20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
1個(2kg)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
7,698 税込8,468
当日出荷

1個(200錠)
14,300 税込15,730
当日出荷

空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠) アズワン品番65-2108-93
1箱(20組)
62,100 税込68,310
翌日出荷

ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン内部の防カビ抗菌コート 洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。 カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。 非流出系のため、効果が長期間持続。
液性弱アルカリ性 アズワン品番64-7723-82
1個(2kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
欠品中

ドレンパンの汚れ・ドレン管の詰まりによる漏水事故やフィン目詰まりによる空調不良・不快な臭いは有りませんか? 原液(中和不要)を流すだけの手軽さで、汚れを剥離除去しクリーンな環境を維持します。強力な酸化力と発泡作用で洗浄します。 【使用方法】1ドレンパン・ドレン管に ダイヤスルー を原液のまま 500~1000mL流して下さい。 2汚れがひどい場合には、 ダイヤスルー を流して約30分経過後水洗して剥離物を洗い流して下さい。3洗浄は注入ノズル・スプレー用具を用いて行って下さい。
用途床置・天井埋込型エアコンのドレンパン洗浄。レジオネラ属菌、一般細菌殺菌。フィン洗浄、フィルター洗浄など。 成分無機過酸化物 形状液体 無色透明 荷姿10kgポリ容器 比重(20℃)1.02 臭気特有の刺激臭
1缶(10kg×1缶)
14,980 税込16,478
欠品中

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,500 税込1,650
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06
エコ商品
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌 トラスコ品番828-3007 アズワン品番64-9077-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番EA119-3B 使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm)280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
1本(2.3kg)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません) カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-24A 希釈原液使用
1個
17,700 税込19,470
翌々日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤 全長(mm)340 質量(kg)3 火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止 質量(kg)3.8 交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷