従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質PP
色調アイボリー
排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。
ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。
ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。
耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。
カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質PP
使用温度範囲(℃)-20~60
色調グレー
こんなお得な商品も!

ドレンホース 耐候性
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)50
材質LLDPE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)22
色調アイボリー
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。
コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。
カッターナイフなどで容易に切断できます。
ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。
製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~60
高さH(mm)5.5
長さL(m)25
幅W(mm)55
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
2本のドレインホースを中継できます。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)20
材質PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調クリアー
適合(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番761-2796
材質アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン
質量(g)約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー
長さ(m)50
材質直鎖状低密度ポリエチレン製
色外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)
ピッチ(mm)(継手部)約500
用途ルームエアコン用屋外排水ホース
材質PE
長さ(m)3
ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19
アズワン品番64-6507-95
接続口外径(Φmm)16・18用
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
仕様耐候性、二層構造
質量(kg)2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質POM
種類支持金具
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質PE
内径(Φmm)39~48
色調アイボリー
こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。
底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)
アズワン品番65-2318-21
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
関連キーワード