21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼) 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×229×337
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g 材質ステンレス 質量(kg)12 電源(V)単相100V/400W 50/60Hz 能力500g/分(中挽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ TKG品番9-0906-0501 TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 材質ステンレス 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182 保温温度80℃以上 TKG品番9-0888-0201 TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1箱(3個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
容量(g)50 質量(g)約750 電源(V)100 115W(50/60Hz) 能力中挽50g/15秒 本体寸法(mm)99×82×178 定格電流(A)1.1 連続使用時間60秒 品名・タイプコーヒーミル カッター部プロペラ式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本物のコーヒーは本物の器具から。業務用グラインダーを小型化した本格コーヒーグラインダー。家庭でもお店の味を楽しめます。切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を採用し、ミル刃の回転を少なくして摩擦熱を抑制し、豆への加熱をセーブ。2枚の盤に取り付けたミル刃で切り裂くように挽く為、雑味の原因となる微粉が少なく、均一に挽けるのが特徴。コーヒー本来の風味を損ね難いので、プロのバリスタもこの方式のミルを使用していることが多いです。挽き目はダイヤルで8段階の調整が可能です。粉受けはステンレス製で、挽いた粉をそのままペーパーに入れられるので、使いやすいです。
付属品ホッパー、ステンレス製専用受缶、ホッパーフタ、 クリーニングブラシ 材質ステンレススチール、鋳鉄製カッター 寸法(mm)120×229×337 プレミアムブラウン 質量(g)2300 消費電力(W)120 コード長さ(m)1.8 電源(AC100V)50/60Hz 定格時間(分)5 ホッパー容量(g)最大50(ホッパー・受缶)
1個
53,980 税込59,378
欠品中

寸法(mm)85×85×160 ブラック 質量(g)490 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 能力中挽40g/30秒 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホッパー容量(g)40 カッタープロペラ式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。 臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。 丸洗い可能です。
口径(Φmm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220 品名・タイプコーヒーミル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッパー容量(g)(最大) 25 容量(g)(粉受け最大)30 質量(g)約810 本体寸法(mm)180×115×180 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

UW-3501 18-8ステンレス ハンディーコーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 動画あり
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。 摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。 セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。 粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量) 材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器 寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35 質量(g)219 品名・タイプコーヒーミル
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90 容量(g)(粉受け最大)90 質量(g)約1300 電源(V)100 105W(50/60Hz) 能力80g/60秒 本体寸法(mm)150×85×215 定格電流(A)1 連続使用時間(分)3 品名・タイプコーヒーミル
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WPMコーヒーグラインダー。 30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。 エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)100 刃形58mmコニカル刃 容量(g)豆容器:450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240 電源コード(m)1.3 材質(サーバー)ステンレススチール
1台
58,880 税込64,768
4日以内出荷

挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード 材質PP、ABS、ガラス、ステンレス 電源USB充電式 本体寸法(mm)Φ70×H205 本体質量(g)約580 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 使用時間約20~30分稼働 充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(12個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数1枚 適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W)800 本体質量(kg)4.1 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS その他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。 使用コーナー数6
1箱(3個)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)