エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。ロック機能もついてセキュリティも万全です。
材質ステンレススチール
長さ(mm)70
形状S字
幅(mm)32
質量(g)15
寸法L(mm)70
寸法d(mm)8
耐荷重(kg)11
寸法W(mm)32
2018年トラスコ掲載ページ6 1166
ロック機能なし
仕様エスビナーマイクロロック スチール(カラビナ)5個付。
トラスコ品番834-5433
長さ(mm)83
幅(mm)50
色シルバー
材質(本体)ステンレス
質量(g)31
種類スナップフック
奥行(mm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内、屋外用
材質熱可塑性エラストマー、スチール
シンプルな形状のD型カラビナのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
材質ステンレススチール
長さ(mm)60
形状オフセットD型
幅(mm)40
質量(g)14
寸法L(mm)60
寸法d(mm)8
耐荷重(kg)11
寸法W(mm)40
2018年トラスコ掲載ページ6 1167
ロック機能なし
ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34
長さ(mm)69
仕様ロックタイプ:ワイヤーゲート
トラスコ品番758-1661
セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m
色ブラック
質量(g)25
適合ロープ径(Φmm)2~5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サビにくく、デザイン性に富んだステンレス製のS字型カラビナです。外れにくい二つのフックで多才な使い道が可能です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質ステンレス
長さ(mm)35
幅(mm)15
質量(g)4
耐荷重(kg)1.4
幅(mm)33
長さ(mm)63
色ブラック
革新的なスライドロック式カラビナです。スリムで丈夫です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質ステンレススチール
形状HMS型
ロック機能あり
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)8
耐荷重(kg)4.5
幅×長さ(mm)25×50
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ベルトループやワーキングベルトにつけられ、カギやツールを吊るすことが可能です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)18
耐荷重(kg)11
幅×長さ(mm)40×87
材質ステンレス、熱可塑性エラストマー
幅(mm)58
高さ(mm)90
質量(g)30
仕様エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付。
トラスコ品番834-5432
長さ(mm)80
幅(mm)60
色本体ブラック、カラビナ6色
材質(本体)ステンレス/ポリカーボネイト
質量(g)23
種類スナップフック
奥行(mm)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。スマートフォンをケースに入れたまま操作可能なTPU 素材を採用し、メインカメラ・インカメラでの撮影もそのまま可能。首にかけて使えるストラップ付き。あらゆる機種に対応できるサイズ。
付属品ストラップ(長さ調整可能)
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
質量(g)約43
タイプポーチ型
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×174×22
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
防塵防水性能IP67
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に
仕様屋内、屋外用
材質熱可塑性エラストマー、スチール
色ネオンイエロー
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。タブレット端末などの大きめのモバイルグッズや、旅行先で使うアメニティ入れにはもちろん、非常食・救急品入れにも◎。サイドのフック穴にエスビナーなどを装着すれば、リュックに吊り下げることも可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
サイズM
質量(g)約46
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×189×15
防塵防水性能IP67
内寸(幅W×高さH)(mm)約266×173
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。ケースに入れたままタブレットを操作できるTPU 素材を採用し、メインカメラ・インカメラでの撮影もそのまま可能。首にかけて使えるストラップ付き。画面の縦横関係なく装着が可能。
付属品ストラップ(長さ調整可能)
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
質量(g)約102
タイプポーチ型
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×275×20
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。シャンプーボトルやメイク道具等を収納しやすいサイズと、広い開口部が特長。フックに掛けられるループ付き。防水構造により、バッグ内で液体が漏れても他の荷物を汚しません。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
質量(g)約69
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約242×124×100
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
さまざまなシーンで役立つ、イノーバ X5 UV ライト。”一生使い続けるために”比類なき性能と高密度アルミニウムのコンパクトボディで、世界中の多くのユーザーを獲得し続ける「イノーバ」のフラッシュライト。ナイトアイズのUV(ウルトラバイオレット)ライトは、精密設計された高性能ツール。生活防水仕様。耐衝撃性(1mまでの落下)。IDやパスポート、ホテルの部屋の検査やサソリ狩りなどにも役立ちます。
材質高密度アルミニウム(ボディ)、リチウムイオン、プラスチック、ゴム
質量(g)99
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×120×22
使用電池CR123A リチウム電池×2本
点灯時間(時間)HIGHモード時:最大17.5、LOWモード時:最大85
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。米国運輸保安局(TSA)が定める機内液体持ち込み規制に沿ったサイズで作られたポーチ。底にはマチ付きで収納しやすい。サイドのフック穴と本体裏側のベルトループ付き。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
質量(g)約39
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約224×150×60
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
grunge が発信する自転車用サイドバッグ。生 活に溶け込む自転車ライフへの提案。A4 ファ イルや雑誌等が入るサイズ。サイドには、肩掛 け用ストラップが専用ポケットに収納され取り 出し収納が即座に対応。キャリアへの取付けが 簡単。付属の『ナイトアイズ ギアータイ』で簡 単にしっかり固定でき取り外しも容易。ホイー ル側のインナーには肉厚のプラスチックボード を入れスポークとの接触を防止。バッグの開閉 バックルは、ワンタッチでロック解除。Dixna クラウドキャリアとの相性抜群。
付属品ナイトアイズギアータイ6×2本付属
寸法(mm)320×90×285
色ブラック
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。スマートフォンを入れた状態で、画面操作やメインカメラ・インカメラでの撮影が可能。ビーチやプール等の水辺のアクティビティに最適。長さ調整可能なストラップ付き。背面にベルトループ付き。あらゆるスマートフォンの機種に対応したサイズ。
付属品ストラップ(長さ調整可能)
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
質量(g)約41
タイプポーチ型
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約178×240×15
ナイトアイズ独自の特許を取得した『TRU(R)ジップ』採用!。ランオフシリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。あらゆる機種に対応したスマートフォンを操作できる専用のポケット付き。鍵・現金・カードなどの貴重品を収納できるポケット。内側ポケット部分には、鍵などの大切な物を引っかけられるフック穴付き。長さ調節ができるストラップでウエストポーチから肩掛けスタイルまで対応。
材質バッグ:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ナイロン、ストラップ:ポリエステル・金属・ナイロン
質量(g)約150
タイプポーチタイプ
対応機種汎用
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約198×118×39
関連キーワード