20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般工業 材質(本体)SCS13A 材質(弁体)SUS304 バルブ種類ゲートバルブ ハンドル形状丸形 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)METAL
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)シャッター弁 SH
分解・組立が簡単に出来ます。 フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。 ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。 ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)SUS304 表面処理バフ研磨 材質(パッキン)PTFE 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品開度インジケータ付 形状ストレート 材質(本体)FC300 最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 材質(シート)CAC406 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)C3771BE 材質(ハンドル)FC250 材質(ボンネット)FC300 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用 材質シートリング:EPDM 形状ストレート 材質(本体)ADC12 種類バタ弁 寸法(面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃)-20~120 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類ギヤー式 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 ハンドル形状ギア式 材質(ステム)SUS420J2 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク)SCS13 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SH-100A シャッター弁 SHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(日東金属工業)シャッター弁 SHシリーズ
粒体排出用のコンパクトなバルブです。
仕様接続へルールサイズ:100A 材質SUS304 サイズ(mm)寸法()260×280×H97 アズワン品番61-0755-53
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用 形状ストレート 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~120 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー 面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列 バルブ種類バタフライバルブ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 クラス10K
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)