商品豆知識
収納に便利な折込式ナイフです。
使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等
奥行(mm)7
質量(g)40
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。
全長(mm)170
付属品ブレード3枚
質量(g)200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
刃研ぎがしやすい合金工具鋼刃(DAK-1)、錆に強いステンレス刃(DAK-2)。作業に合わせて刃の出代を調整可能(0~63mm/スライドピッチ5mm)。刃を収納できるので安全、しかも携帯時や保管時にコンパクトになります。スライドはオートロック式、裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑えます。刃は交換式。取り外して刃研ぎがおこなえます。エラストマーグリップで、滑りにくくしっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃付き。落下防止コード取付穴付き
全長(mm)171
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm)174
質量(g)200
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
日本式の伝統的な折りたたみ式小刀、肥後ナイフ。そのシャープな切れ味は、鍛治職人による巧みな火造りの賜物です。その美しいフォルムを、日常品としてあなたの傍らに末広くご愛用ください。
用途刃厚で竹製品の加工や木工工作に最適です。
材質柄部:スチール(鉄黒焼付塗装)
色ブラック
材質(刃)炭素鋼(黒皮残し)
段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm)174
質量(g)200
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。
トラスコ品番681-5566
材質アルミニウム合金+亜鉛合金
全長(mm)169
刃厚(mm)0.6
1丁
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
用途切り出し作業に。
全長(mm)173
質量(g)40
材質(刃)ステンレス
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。
再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。フッ素コート加工により粘着物が付きにくく、取りやすくなっています。
用途事務用
材質刃:ステンレス、リング:エラストマー
全長(mm)170
奥行(mm)30
刃長(mm)60
板厚(mm)2.3
刃厚(mm)2.3
一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
カラビナホール付ナイフ。
ナイフ『スパサ』は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。
刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。
カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取り付けが可能です。
グローブ着用時でも開きやすいように、回転軸には溝がきざまれています。
また、刃は開いた状態でロックできます。
全長(mm)175
材質ステンレススチール製
色ブラック
質量(g)43
ハンドル長さ(mm)115
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ラバーグリップ柄に、収納時安全な、ABS樹脂キャップ付。
用途切り出し作業に。
全長(mm)165
質量(g)58
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
スライディングガードは、完全に伸ばすと輸送中や保管中に刃先を保護し、半分伸ばすとカットする際に便利なメジャーフックとして使用できます。内蔵ホルダーに最大5枚のブレードを収納可能(5枚付属)
トラスコ品番681-5563
全長(mm)176
刃厚(mm)0.6
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。
替刃は5枚入ります。
刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm)170
仕様スライドプッシュ式・オートロック付
トラスコ品番757-7052
材質プラスティック
質量(g)240
刃厚(mm)0.6
適合替刃SQZ150003-SBL
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
全長(mm)160
刃部硬度RC59~61
刃厚(mm)1.8
材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
セット内容ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚
全長(mm)170
材質(本体)アルミダイカスト
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.6
材質(刃)先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼
アズワン品番64-2233-22
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567
全長(mm)175
色黒
刃厚(mm)0.6
1丁
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。
耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。
耐溶剤性、使い捨てタイプ
軽量で快適なグリップ
全長(mm)175
エスコ品番EA579AD
材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製)
刃厚(mm)2(先端)
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!
トラスコ品番691-2077
材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP
幅(mm)50
厚さ(mm)26
全長(mm)171
刃長(mm)63
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
使用後、ブレードは自動的に本体に収納されます。3枚のブレード(工場出荷時に1枚、本体に2枚)が付属しています
全長(mm)176
質量(g)185
全高(mm)40.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ハンドル鍍金、表面樹脂加工(雫)ブレードステン割込み420、AUS8(ステン鋼)一丁貼箱黒、金箔押し、外箱10丁入り(無地)
用途アウトドアで食材を切るときや、鉛筆削りとしても使用可能。
寸法(mm)178×20×7
全長(mm)178
質量(g)47
タイプ雫
刃長(mm)80
丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離に。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!
トラスコ品番691-2080
材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP
幅(mm)50
厚さ(mm)26
全長(mm)171
刃長(mm)63
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
手に優しいソフトリングタイプです。ステンレスと樹脂部分の分別廃棄可能です。
用途封筒などの開封に。
トラスコ品番853-3739
材質刃部::ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
全長(mm)175
刃長(mm)85
1丁
¥779
税込¥857
翌日出荷
耐溶剤性の為、変形しにくい
材質プラスチック
全長(mm)160、176、185
刃幅(mm)9、16、25
アズワン品番64-2232-21
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。
本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。
18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
全長(mm)165
質量(g)270
本体マグネシウム合金
アズワン品番65-0302-85
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。刃幅が広く広範囲の作業に適しています。
材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0222
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
電線剥きに最適なコンパクト設計
コンパクトな刃とボディで取り回しがよい
電線被覆を剥くのに適した43mm刃長
ケーブルの切口の仕上げにも最適
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm)169
刃長(mm)43
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。安全キャップ付。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
質量(g)54
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×30×15(キャップ装着時)
工作専用、全鋼
用途部材の切断、削り、細工用に
付属品サヤ付き
材質刃部:SK全鋼 サヤ:PC
全長160mm
色ウッド
刃幅60mm
刃型片刃
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
工作専用、鋼付
用途部材の切断、削り、細工用に
付属品サヤ付き
材質刃部:SK鋼付 サヤ:PC
全長160mm
色ブラック
刃幅60mm
刃型片刃
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
引いて使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使います。
全長(mm)約170
質量(g)約40
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
越後三条打刃物。地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
用途木工・竹細工に。
材質(刃)安来鋼青紙
押して使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使用します。
全長(mm)約170
質量(g)約40
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
越後三条打刃物。地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
用途木工・竹細工に。
材質(刃)安来鋼青紙
関連キーワード
1
2
次へ