材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
キタコ製ナイロンリベットのスペーサーとしても使用可能です。
寸法C(mm)0.8
材質ナイロン(乳白)
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
種類その他
材質6ナイロン(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+100
寸法A(Φmm)6
寸法B(Φmm)3.1
適合ねじM3
材質ナイロン
種類ローゼットワッシャー
代表車種EX400EGF
主な適合純正品番92200-0006
主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥86
税込¥95
当日出荷
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法M2
材質PA(ナイロン)
表面処理生地(または標準)
厚さ(mm)0.5
外径(Φmm)6
1箱(5000個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
呼び寸法M2.5
材質PA(ナイロン)
外径(Φmm)6
厚さ(mm)0.5
表面処理生地(または標準)
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン66
種類平ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色黒
寸法t(mm)1.0
寸法D(Φmm)4.0
寸法d(Φmm)1.7
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥699
税込¥769
11日以内出荷
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質ワッシャー:ナイロン
適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
トラスコ品番208-1464
厚さ(mm)0.3
材質/仕上ナイロン
質量(g)1.6
内径(Φmm)1.1
呼び径M1
外径(Φmm)2.5
アズワン品番64-8426-68
1袋(50個)
¥369
税込¥406
翌日出荷
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質ナイロン
種類ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類ローゼットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
種類セットワッシャー
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ