904件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
750 税込825
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。 屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。 ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。 原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等 材質ポリエステル(100%) 特性耐候
1個(200m)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷

摂津金属工業リストストラップ
エコ商品
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)Φ3×236 適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH 取付可能厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ 動画あり
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に 材質ポリエステル 長さ(m)200 タイプ耐候性
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
2,298 税込2,528
当日出荷

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
1巻(150m)
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に 仕様(組ひも)江戸打、芯なし 再生紙使用マーク適合
1巻
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エイ・エヌ・エスブラックストラップ
セパレートタイプの担架用ストラップ。ボタンひとつで簡単に着脱可能です。
用途担架に使用する体固定用ストラップ 材質ナイロン、プラスチック、スチール ブラック 寸法(幅W×長さL)(cm)5×150 ベルト長さ(cm)(最長)150
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

さまざまな機器で使用可能なネックストラップ/ワンタッチ着脱機構 兼 安全装置付き/接続部は使いやすいループ仕様/肩への負担を軽減するクッション付き
ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
1巻(150m)
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。 材質ナイロン 長さ(cm)13
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面ファスナーストラップ モノタロウ 動画あり
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、フィンガーストラップです。
材質ストラップ本体:シリコン、ナイロン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)2 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックストラップです。
材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン 全長(mm)約560(松葉部含む)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オープン工業ストラップ 15×900 黒
エコ商品
仕様フック・ワンタッチ着脱パーツ付き トラスコ品番400-5996 材質テープ/R-PET(ポリエチレンテレフタレート)、着脱パーツ/POM樹脂・ナイロン 全長(mm)900 テープ幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
379 税込417
当日出荷

手ぶらで便利スマートフォンストラップ。スマートフォンとケースでシーとをはさむだけ。セット内容:ショルダーストラップ1本、ホルダー1個。ネックストラップは最長約140cmで、高品質なナイロン素材を採用しています。スマホをおしゃれに持ち運ぶことができ、首や肩にかけて使用することで、紛失や落下の防止にもなります。肩にかければショルダーバッグ感覚で使える、おしゃれなアイテムです。。
1個
980 税込1,078
9日以内出荷

豊通オールライフ杖紐(ナイロンC型)
材質ABS樹脂、ナイロン 長さ(cm)紐:21
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール フック口開き(mm)4 フック全長(mm)40 アズワン品番64-2277-59 ひも長(mm)450
1本
90 税込99
当日出荷

はっ水加工のナイロンヤッケ。 作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。 顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。 袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。 裾まわりも紐による調節可能。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地タフタ
1着
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。 IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
全長(cm)約54
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラック エスコ品番EA916ZL-86 材質(ストラップ)ナイロン、(クリップ)スチール クリップ幅(mm)10 ストラップ長(mm)457 クリップ長さ(mm)40
1個
625 税込688
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックストラップ10本セットです。
ブラック 全長(mm)約560(松葉部含む) 材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン
1箱(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷

肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。 長さ(cm)13 素材ナイロン
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

ケースにシートを挟み込んでストラップホールを付加し、スマートフォンの落下を防ぐワンタッチで付け外し可能な外付けストラップホールシリーズのネックストラップです。
セット内容シート、ネックストラップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)シート:65.0×1.9×63.0、ネックストラップ:19.0×14.7×545.0
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
仕様●色:黒●幅(mm):3.6●長さ(mm):140●厚さ(mm):1.2●最大結束径(mm):33●引張強度(N):178●最小結束径(mm):2●使用温度範囲(℃):-40~85●屋内・屋外用●cULus Listed 62275 type2,24認証品●RoHS2対応品●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:中国●コード番号:243-4219 アズワン品番67-2311-39
1袋(100本)
479 税込527
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 100mm 黒 ナイロン 66
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 299mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:396-5859 アズワン品番65-7473-63
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

手に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したハンドストラップです。
材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン 全長(mm)約200(松葉部含む)
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぬい付けタイプなので、完成した作品に後付けが可能です。ナイロンタイプは薄いので作品にぬい付けた後も目立ちません。
材質ナイロン100%
1袋(10個)ほか
549 税込604
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭の上から被るヤッケタイプ。 ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。 紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。 袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ナイロン100%
1着
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプカールコード式 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。
仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431 アズワン品番67-6604-13
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷