スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。
材質ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン
伸長率(%)300
太さ(mm)1
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-6
サイズ(号)6
引張強度(kg)10.9
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
電線結束用のビニールヒモです。
モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
色白
材質塩化ビニール
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機等のスターターロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-30
サイズ(号)30
引張強度(kg)43.1
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
再生紙使用マーク適合
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。
用途刺網他、網仕立糸として。補強その他縛り糸として。海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。
色白
長さ(m)50
包装形態ボビン巻
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束に
トラスコ品番239-2938
材質ナイロン66
長さ(mm)206
幅(mm)3.4
厚さ(mm)1
色黒
質量(g)770
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)178
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)1
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。
PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。
M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。
再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。
最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。
通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
材質66ナイロン
グレード耐候
結束径(Φmm)21.5~66.0
適合ビスM4
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
1袋(20本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色アソート
仕様屋内用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)ナイロン
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
材質耐候性ナイロン66
色黒
最小結束径(Φmm)1.6
好きな写真でオリジナルストラップが作れるキット。特長。インクジェットプリンタで専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して透明ケースにはめこむだけで、簡単にオリジナルストラップが作れるキットです。あらかじめTシャツ型にミシン目が入っている専用紙・ストラップパーツが入っています。このキットでTシャツ型のストラップが3個作れます。両面に異なる写真やイラストを入れることが出来ます。専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。携帯ストラップはもちろん、鍵や小物につけてワンポイントにすることもできます。お友達同士、クラブやサークルでおそろいのストラップに、また会社や店舗のオリジナルノベリティにもおすすめです。
仕様■入数:ストラップ・Tシャツ×3個■紙厚:0.267mm■坪量:266g/m2■その他サイズ:透明ケース部分/W37×D6×H31+(突起)4mmストラップ長/約55mm(接続パーツ除く)用紙部分/W33×H28mm■セット内容:専用紙×1シート、ストラップパーツ×3セット■パーツの材質:<ストラップパーツ>紐/ナイロン透明ケース/アクリル樹脂■ベース:印画紙ベース■用紙サイズ:はがき■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1箱(200個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1箱(200個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1箱(100個)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
レッカー車に必須のロードサービス用品、ベルト厚8mmの極厚仕様!Dリング接続部にはベルト補強!ハードな作業に対応しています。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールや車体へのダメージも回避できます。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途事故車や故障車のウインチ引き上げ・タイヤ固縛作業など、様々な用途で。
厚さ(mm)8
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)1
使用荷重(kg)1600
端末仕様Dリング
破断荷重(kg)4800
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カビ、腐敗、化学物質に強いロープです
使用荷重(kg)136
アズワン品番64-7902-28
1本
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定。OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に。※本来の用途以外に使用しないでください。※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。※開封後、保管する場合は密閉してください。※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。※耐候性、耐油性はございません。
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 299mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:396-5859
アズワン品番65-7473-63
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-24
サイズ(号)24
引張強度(kg)34
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定。OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に。※本来の用途以外に使用しないでください。※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。※開封後、保管する場合は密閉してください。※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。※耐候性、耐油性はございません。
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
アズワン品番65-3902-76
1セット
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
ナイロン製のテグス。
装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様●サイズ:線径0.85mm×長さ30m●番手:#30●質量:260g●形状:ボビン巻●材質:ナイロン●入り数:1袋(24本入)●製造国:日本
アズワン品番67-7068-29
1袋(24本)
¥309
税込¥340
3日以内出荷
ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています
仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-298
アズワン品番65-7475-73
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができ
仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-276
アズワン品番65-7481-49
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーナチュラル(NA)ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●幅:4.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080
アズワン品番65-7430-35
1袋(4個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ。500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定 定格温度: -40 → 85℃。内容:。2.5 mm x 100 mm (200個) 3.6 mm x 150 mm (100個) 4.6 mm x 200 mm (200個)
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HT●コード番号:560-414
アズワン品番65-7395-85
1セット
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造工程と独自の材料配合により、耐腐食性に優れた卓越した性能を発揮します。このため、非常に湿気の多い環境であっても最適な製品となっています。さらに、ポリプロピレンベース材製の CTS タイは、非常に優れた耐薬品性を備えています。タイ全体に金属を散布 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます 青色で目視検出が簡単 汚染のリスクを大幅に低減 磁気検出可能(特定の用途及び機器に応じた検出レベル) MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています
仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTS●引張強度:150N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6379
アズワン品番65-7463-28
1袋(100個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ