730件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状丸型 材質PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm)2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状四角型 材質PA6+PA66 太さ(mm)2.2
1巻
899 税込989
当日出荷

SNM-1 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3 動画あり
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。 形状四角型 仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm) 寸法(mm)Φ130×18 質量(g)300 付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付 取付穴径(Φmm)25.4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。 付属品四角型コード2.2mm×3m×1本 質量(kg)0.37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50 取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個 適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式 寸法(mm)100Φ×24.6 質量(g)約98 付属コード丸Φ2.4×200mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
1パック(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4 付属品コード付 線径(Φmm)2.4
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付) 適合各種2.0~3.4mmナイロンコード 材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-73
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.3 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 太さ(mm)2.2 材質共重合ナイロン、ガラス繊維 タイプドーナッツ巻
1個(13m×1本)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66+チタン粉末配合 形状四角型 長さ(m)50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 形状鋸刃型 長さ(m)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状四角型 仕様雑草用
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状スパイラル型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SNF-2チタニウムコード 接地型ナイロンカッター セフティー3 動画あり
地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
用途草刈用ナイロンカッター。 形状コード:四角型・2.2mm コード長さ(m)2 仕様チタニウムナイロンコード 穴径(Φmm)25.4 使用範囲(mm)2~2.2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状丸型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

チップソーでは刈れない狭い場所、縁石の際、ブロック塀・フェンス沿いなどの草刈りに最適です。ハサミなので必要な長さに切ってご使用ください。一般的な大部分の草刈り機にご使用いただけます。
形状四角型 長さ(m)約75 材質ナイロン 断面寸法(mm)24×24 オレンジ
1巻
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ハサミ不要!ナイロンコードを折り曲げて押し込むだけ カバンや収納ケース等に取り付けできるキーホルダー付き
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×112×9 質量(g)10
1個
399 税込439
翌々日出荷

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角 太さ(mm)2.2 長さ(m)250 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
4,898 税込5,388
当日出荷

コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用 寸法(mm)138×25 質量(g)225 付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属 適合国内流通コード全て 仕様出口:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 長さ(m)50 太さ(mm)2.2 材質共重合ナイロン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角・スパイラル 太さ(mm)対角3.0 長さ(m)180 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(180m)
5,998 税込6,598
当日出荷

材質メッシュ/ポリエステル 仕様ワンタッチバックルベルト、ポケット 種別エプロン 長さ(mm)約1150 幅(mm)約820 質量(g)約270 ベルト長さ(mm)約1300 材質(ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,298 税込2,528
当日出荷

高品質ナイロン製です 外周エッジが減っても、内周エッジで刈るため、切れ味が長く続きます
用途草刈用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

97224 草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸 動画あり
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用 外径(Φmm)160 高さ(mm)50 質量(g)230 対応コード差込コード 付属品差込タイプのトルネードM4本入り 仕様出口(個数):2
1個(160mm×50mm)
1,898 税込2,088
当日出荷

メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 長さ(m)50 太さ(mm)2.3 材質共重合ナイロン、ポリエチレン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型・スパイラル型 長さ(m)50 太さ(mm)対角3.0 材質共重合ナイロン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末 形状四角型 太さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(0.22m×30本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 長さ(m)50 太さ(mm)2.2 材質共重合ナイロン、ガラス繊維 タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)