機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)350
機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)350
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています
自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
色青色
材質MCナイロン
タイプMC901
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
色暗灰色
材質MCナイロン
タイプMC801
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
MCに特殊潤滑剤を添加した素材。油潤滑不要。耐摩耗性に優れています。肉厚パイプ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
材質ナイロン66
種別中空(パイプ)
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
備考Φ4
部品名称ナイロンパイプ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB)
図解NoBSD-5010LTP ポンプ集中給油部品_No.6、BSM-1170LT-E 動噴ポンプ集中給油部品_No.28、BSM-1670LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.28、BSM-1370LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.28、BSM-1670LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.28、BSD-6010LTP ポンプ集中給油部品_No.6、BSD-5010LT ポンプ集中給油部品_No.6、BSD-5001LT ポンプ集中給油部品_No.6、BSM-1370LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.28、BSD-6010LT ポンプ集中給油部品_No.6
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-70A
1個
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-55
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-65
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-40
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-30
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-60
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-50
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色青色
タイプMC901
グレード基本グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)30(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部0点補正移動爪
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
爪部0点補正移動爪
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート
目盛種別片面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
爪部0点補正移動爪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ