692件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン) 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
1箱(100個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。 材質ナイロン6(PA6)
1セット(10本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィッシャーフィッシャープラグ SX Plus
エコ商品
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。 材質樹脂 適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
1箱(80本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
1袋(6個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等 材質ナイロン
1パック(16本)ほか
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100本)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど 適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
1パック(30本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
翌日出荷


コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーナイロンプラグS プラグ
エコ商品
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。 トラスコ品番442-8641 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm)20 呼び径(mm)4 下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4 適合ねじ(mm)2~3 最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86 穿孔深さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
939 税込1,033
翌々日出荷

フィッシャーナイロンプラグUXプラグ
エコ商品
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャーナイロンプラグデュオパワー
エコ商品
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番191-2620 材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm)50 呼び径(mm)10 下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm)6~8 最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm)6 穿孔径(mm)適合10 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷

4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
1箱(15本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番693-5238 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)25 下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5 最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3 使用ビス径(mm)3~4 穿孔深さ(mm)35
1箱(90本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
材質ナイロン樹脂 適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8 防水×
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
1パック(30本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに! 適合材ALC、コンクリート、中空壁
1箱(30本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材 ドリル径(Φmm)6 寸法(mm)25 ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm) 最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(96本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モンゴジプサムアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 全長(mm)25 頭部径(Φmm)13
1箱(100本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンマルチプラグ(ツバ付)
ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
適合材ALC、合板、プラスターボード
1箱(120本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GL25 モンゴGLアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定。目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。バックツイストロックでアンカーの供回りなし。4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。ドライバーにピッタリフィットのビットホール。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上 全長(mm)25 頭部径(Φmm)13 トラスコ品番273-9976 材質樹脂 質量(g)200 適合材石膏ボード 適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
1箱(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷


フィッシャーフィッシャープラグ
エコ商品
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番603-5116 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm)25 呼び径(mm)5 規格ALC(KN):0.03 下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5 適合ねじ(mm)3~4 穿孔深さ(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
769 税込846
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグ
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材 ドリル径(Φmm)5 寸法(mm)22 ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm) 最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(135本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本パワーファスニングターボアンカー パワーボックス
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋 材質ナイロン66 セット内容ターボブースター1本 2018年トラスコ掲載ページ2 0542
1セット(50本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ターボ
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー 全長(mm)50 適合ドリル径(mm)10 穿孔深さ(mm)60 最大引抜強度(kN)1.176 適合材ALC
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:7 適合ねじ(mm)4.5~5.1 プラグ(mm)Φ7×38 入数120
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0571
1セット(25個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーSプラグ
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0556
1セット(25本)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)