130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルの外皮には曲げに強いナイロンメッシュを採用。4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプ。
用途18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプです。 。曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格Premium HDMI(R) Cable認証取得済 コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ 解像度4K×2K(60P)対応 シールド方法:3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 ケーブル太さ(mm)約7.0 ケーブル種類ナイロンメッシュタイプ イーサネット対応 変換タイプオス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,280 税込6,908
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端SCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,130 税込6,743
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端FCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,570 税込8,327
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端LCコネクタ 芯数1 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,910 税込4,301
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端SCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,220 税込7,942
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,370 税込8,107
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端SCコネクタ 芯数1 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内・可動タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,400 税込4,840
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数4 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ補強タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,750 税込12,925
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 = スクイーズ多目的ケーブルロックアウト。色 = 黒、 赤。ロックの数 = 6。材質 = ABS, ナイロン 鋼鉄。ロックシャックル最大径 = 8mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS Pro スクイーズ装置汎用ケーブルロック. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供するこのケーブルロックアウトは、人間工学に基づいて設計されており、複数のブレーカ、スイッチ、バルブの周囲に取り付けて、ロックアウト手順中のアクセスを防止します。. .直径が最大 8mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます . 2 m ケーブル付属 .ケーブル材質.柔らかいナイロン繊維コア、黄色の PVC ; 862-5196 862-5196 .ビニールコーティングスチールコアケーブル ; については、 862-5187 を参照してください については、 862-5187 を参照してください .安全なロックアウトを作成するために、掛け金を一緒にスクイーズします .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

種類 = スクイーズ多目的ケーブルロックアウト。色 = 黒、 黄。ロックの数 = 6。材質 = ABS, ナイロン PVC。ロックシャックル最大径 = 8mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS Pro スクイーズ装置汎用ケーブルロック. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供するこのケーブルロックアウトは、人間工学に基づいて設計されており、複数のブレーカ、スイッチ、バルブの周囲に取り付けて、ロックアウト手順中のアクセスを防止します。. .直径が最大 8mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます . 2 m ケーブル付属 .ケーブル材質.柔らかいナイロン繊維コア、黄色の PVC ; 862-5196 862-5196 .ビニールコーティングスチールコアケーブル ; については、 862-5187 を参照してください については、 862-5187 を参照してください .安全なロックアウトを作成するために、掛け金を一緒にスクイーズします .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
439,800 税込483,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
249,800 税込274,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
399,800 税込439,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
369,800 税込406,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
349,800 税込384,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
319,800 税込351,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
289,800 税込318,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
269,800 税込296,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
239,800 税込263,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
469,800 税込516,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
89,980 税込98,978
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
79,980 税込87,978
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
319,800 税込351,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
129,800 税込142,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
109,800 税込120,780
8日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
81,980 税込90,178
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
119,800 税込131,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
71,980 税込79,178
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
61,980 税込68,178
8日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
43,980 税込48,378
8日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
419,800 税込461,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
249,800 税込274,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
259,800 税込285,780
61日以内出荷