材質亜鉛ダイカスト
仕上サチライトクロム
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス
仕上本体:塗装(シルバー) 、 笠:バレル研磨
受け掘込み:NS-331
材質亜鉛ダイカスト
種類屋内用
仕上サチライトクロム
材質ステンレス
タイプ防火仕様
仕上バレル研磨
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂
付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)
仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
色シルバー
セット内容クレセント受け、トラス小ねじ4×20:1本、バインドねじ4×6:1本
適合旧太陽、太陽外付(旧)
材質亜鉛ダイカスト
仕様DC-470L/R用の受け、ナカニシ・現物表示:クレセント(XKT-10L/R)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質ステンレス
タイプ防火仕様
種類屋内用
仕上電解研磨
受け防火仕様時:ATU-20
関連キーワード