28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品 タイプ左右共通 仕様室内用、抗菌剤配合 寸法B(mm)600
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。 立ち座りや、段差のある場所での動作をサポートします。
用途動作用手すり 仕様室内用、抗菌剤配合 タイプ左右勝手別 寸法A(mm)300 寸法B(mm)300
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品 タイプ水平使用OK
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本(1m)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 寸法L(mm)700 握り径(Φmm)34
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ和便器用 寸法L(mm)H600×W500 握り径(Φmm)34
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 床指示タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ洗面器用 握り径(Φmm)34
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ小便器用 寸法L(mm)L550×W600 握り径(Φmm)34
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ多用途用 握り径(Φmm)34
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁指示タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ洗面器用 寸法L(mm)550 握り径(Φmm)34
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ洗面器用 寸法L(mm)760 握り径(Φmm)34
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ多用途用 寸法L(mm)L700×W700 握り径(Φmm)34
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 握り径(Φmm)34
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 ホワイト タイプソフトメッシュ 寸法L1(mm)800 寸法L2(mm)600 握り径(Φmm)32
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
特価
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm)3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm)(手すり)33 付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg)(静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!。しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。非常に柔らかく弾力性のある素材です。付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。手すり直径32mm、35mmの2種類。
用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。 ブラウン 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)400 粘着剤アクリル系
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 仕様丸棒
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)