「ナショナルこたつ 電源 コード」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー コード長さ(m)3
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用 切替方式強・中・弱温度切替 ヒーター石英管
1台
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格AC125V 7A コード長さ(m)3 安全装置電流ヒューズ
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)2 質量(g)124 電流(A)12 定格125V 12A 太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
1個
949 税込1,044
当日出荷

150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン 使用温度範囲(℃)-75~150 特性耐熱、伸縮性
1本
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターU字型石英管ヒーター 温度制御サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 保証期間1年
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 ヒーターU字形ハロゲンヒーター 電源コード(m)3.3 コードKES26D 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり 機能5時間自動切りタイマー、人感センサー 保証期間1年 仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
9,990 税込10,989
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)引掛シーリング延長コード
耐荷重(kg)5 定格入力電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

堀こたつユニット「団欒」 KLASS(クラス/極東産機) 動画あり
KLASS(クラス/極東産機)堀こたつユニット「団欒」
人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。 フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。
材質【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム 深さ(mm)(収納部)290、(引出し)約140 高さ(cm)33
1セット
260,000 税込286,000
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)