種類天井吊型
全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960
付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)
セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本
材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ
質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60
耐荷重(kg)8
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
こんなお得な商品も!
プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)投函可能/340×260×30mm
仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)ステンレスヘアーライン
室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。
簡単に長さを調節できます。
女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ
種類物干竿
耐荷重(kg)10
直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
こんなお得な商品も!
丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
こんなお得な商品も!
プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。
ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能
大型ツマミで使いやすい!
ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6
材質(つまみ)PC
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。
前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)
防虫網付。(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂
仕様網付
色シルバーグレー
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。
壁を施工した後から取り付けられます。
ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本)
4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用
種類室内壁付型
付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4
色シルバーグレー
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重4kg(1本当り)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)550
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.7kg
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。
胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
材質AES樹脂
適合パイプSU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)39
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ前入れ前出し
錠前プッシュボタン錠
タイプ前入前出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247
材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装
防水仕様規格IPX4対応
質量(kg)15.7
適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250
段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)
仕様捺印なし
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用
種類昇降式
セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本
材質レール/スチールポール/アルミニウム
色シルバーグレー
仕上アクリル焼付塗装
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂
仕様防虫網付(AES樹脂成形網)
色シルバーグレー
適合パイプSU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)11
通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
材質ポリプロピレン(耐寒性)
適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
有効換気面積(cm2)85
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター
材質ハイインパクトスチロール
仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色シルバーグレー
開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)85
通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
省スペースで食器や小物、家電まで収納できる大容量食器棚!
ミストガラスとツートンカラーがオシャレなデザイン
家電を利用しやすい、2口コンセント付きカウンター
出し入れラクラク、スライドトレー
扉収納の中には高さを調節できる可動棚付き!
落ち着いた木目調のオークとウォールナットカラーからお選びいただけます
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質構造部分:パーチクルボード、MDF/表面加工:プリント紙化粧合板
質量(kg)約65
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×41×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[上棚(左)内寸]:(約)56×28×45.5(可動棚1枚)/[上棚(右)内寸]:(約)27×28×45.5(可動棚1枚)/[中段内寸]:(約)85.5×40×40/[スライドトレー内寸]:(約)55.5×35(スライド時63.5)×40/[下段(左)内寸]:(約)56×38×45(可動棚1枚)/[下段(右)内寸]:(約)27×38×85.5(可動棚1枚)
用途壁面直付用
セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個
材質ステンレス
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能
材質ポリエステル(グリーン)
厚さ(mm)12
色グリーン
交換目安半年
種類角型軒天換気口
材質AES樹脂
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)200×350
有効換気面積(cm2)97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
種類角型ガラリ
材質アルミニウム
仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズS
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能
材質ポリエステル(グリーン)
厚さ(mm)12
色グリーン
交換目安半年
発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。
吸音をイメージしたデザインです。
材質発泡ウレタン
色グレー
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ