193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 ステンレスヘアーライン 付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個 質量(kg)3.8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm)380 ヘアライン 高さ(mm)280 奥行(mm)145 仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂 仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

前入れ前出しタイプ
錠前静穏ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出 材質投入口/硬質PVC 質量(kg)2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166 仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB) 錠前静音大型ダイヤル錠
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304> 仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304) 仕様前入前出 質量(kg)3.2 仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 錠前可変ダイヤル錠
1台
14,980 税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変プッシュボタン錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板 付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415 扉開閉方式右勝手
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ3戸用 投函タイプ前入れ後出し 静音大型ダイヤル錠 材質(本体)樹脂難燃性グレード、(扉)ステンレス/SUS304・ポリカーボネート、(投入口)ステンレス/SUS304 質量(kg)6.2 ステンレスヘアーライン 仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/クリア、アクリル焼付塗装/カラーバリエーション設定
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

錠前静音大型ダイヤル錠 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(扉)ステンレス(SUS304) 仕様前入前出
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板 付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415 扉開閉方式左勝手
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱 投函タイプ前入れ後出し 材質本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
材質PET樹脂(透明)
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の南京錠で施錠できます。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304) タイプ10戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
63,980 税込70,378
25日以内出荷

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
12,980 税込14,278
25日以内出荷

ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し ブラック(BK) 材質高純度フィライトステンレス粉体塗装 適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC 設置場所屋内・屋外 適合戸数:2 仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材
1台
7,998 税込8,798
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:A4サイズ 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し ブラック(BK) 材質高純度フィライトステンレス粉体塗装 適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB3202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC 設置場所屋内・屋外 適合戸数:2 仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材
1台
6,998 税込7,698
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
13,980 税込15,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れたステンレス扉採用。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×274.5 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560) 仕上支柱:アルマイト処理
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片手で郵便物が取れるストッパー付。エントランスホールの狭いマンション、アパートに最適で、雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。独自の防滴構造(PAT.P)を採用することにより、郵便物を雨から守り屋外設置に対応しています。ポールスタンド(KS-MB321SP)を使用することで独立設置が可能です。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×120×274.1 仕上本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質扉:ASA樹脂、高純度フェライトステンレス 粉体塗装、本体:スチール(SGCC)粉体塗装 錠前静音大型ダイヤル錠
1個
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm タイプ1戸用 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入居者のニーズや郵便物量、設置スペースに対応する組み合わせ自由なコンビネーションタイプ。錠前部右側に設けた開閉アシスト用の穴に指をかければ楽に開閉ができます。スライド丁番を採用し、耐久性が向上しました。
その他ラッチ音低減あり 材質本体・扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm 質量(kg)5 サイズ【投函サイズ】レターパックライト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×378 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:ブラウンクリア 錠前可変ダイヤル錠 開き方
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷

壁付薄型タイプ。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:硬質PVC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×166 仕上本体:No.4仕上、扉:アクリル焼付塗装、色:メタリックグレー 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。レターパックライト投函可能
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) シルバー 仕上扉・投入口:粉体塗装 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145 仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:A4サイズ 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×316.2 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)