種別ナス型フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
フラスコの外側をコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。コート剤のETFEは耐熱性(150℃)、耐薬品性に優れ透明度も損ないません。ロータリー用としてお使い頂けます。
タイプナス型フラスコ
コーティングETFEコート
共通摺合せ寸法(TS)29/42
材質硼珪酸ガラス-1
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
SEKIYAブランドの共通摺り合せなす型フラスコです。
共通摺合せになっていますので同じ規格でしたら栓と本体には互換性があります。
材質硬質1
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
側管共通15/25
中管共通29/42
卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ
容量(mL)200
この形のフラスコは現在各国で使用されております。その特徴は付着した内容の取出し、洗浄が容易なこと、減圧での操作が可能なこと等です。
フッ素樹脂をコーティングしており、破損時のガラスの飛散を防止します。
タイプナス型フラスコ
耐熱温度(℃)常用150
コーティングフッ素コート
共通摺合せ寸法(TS)29/42
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
RoHS指令(10物質対応)対応
石英製をお求めやすい価格です。
種別ナス型フラスコ
材質石英ガラス
摺合せ29/42
共通摺合せ寸法(TS)15/25
一般的な共通摺合せブランクに比べ約30%肉厚で、機械的強度が増しています。
側管共通15/25
中管共通15/25
サイズ(mm)Φ135スターラー用アタッチメント
アズワン品番4-2529-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上でナス型フラスコを加熱することができます。オイルバスによる加熱の場合のオイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクを回避可能です。
材質アルミニウム(フッ素樹脂コート)
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型フラスコ用
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。
ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。
通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた
超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、
省メンテナンス性をアップさせます。
コーティング効果
1.撥水・撥油
2.非粘着
3.耐熱温度(約100℃)
4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。
仕様:膜厚1μ以下
※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
種別ナスフラスコ
フラスコの外側をコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。コート剤のETFEは耐熱性(150℃)、耐薬品性に優れ透明度も損ないません。ロータリー用としてお使い頂けます。
容量(mL)300
胴外径×高さ(mm)85×172
TS規格29/42
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。また、抽出部はポリウレタンフォームも使用でき、洗浄・取り扱いも容易なセパラブルです。
規格透明摺合せナス型フラスコ 2,000mL 29/38
1箱(1個)
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。
規格透明摺合せナス型フラスコ 500mL、摺り29/38
1箱(1個)
¥7,798
税込¥8,578
12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。
規格透明摺合せナス型フラスコ 300mL 29/38
1箱(1個)
¥7,498
税込¥8,248
12日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格
共通摺合せ寸法(TS)15/25
フラスコから出る水滴を受ける露受けです。
コード193620
アズワン品番65-0571-33
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ