1袋(8個)
¥295
税込¥325
当日出荷
エスコ品番EA949JE-10
材質鉄 強度8T相当
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC23~28
ねじの呼びM10
六角軸二面幅(mm)17
1袋(12個)
¥365
税込¥402
当日出荷
1袋(16個)
¥270
税込¥297
当日出荷
材質レニー黒(高強度ナイロン)
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
1袋(2個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1袋(2個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
1袋(24個)
¥230
税込¥253
当日出荷
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
1袋(2個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)3
アズワン品番64-7962-70
入数1
ねじサイズM27
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
1袋(2個)
¥320
税込¥352
翌々日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7962-68
入数4
ねじサイズM14
1袋(4個)
¥270
税込¥297
当日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)3.5
アズワン品番64-7962-71
入数1
ねじサイズM30
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)2.5
アズワン品番64-7962-69
入数2
ねじサイズM18
1袋(2個)
¥270
税込¥297
翌日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
1袋(4個)
¥295
税込¥325
当日出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100
表面処理パシペート
公差6H
用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
1袋(2個)
¥250
税込¥275
翌日出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
材質鉄
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7962-72
入数2
ねじサイズM14
1袋(2個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075
規格JIS B1181
表面処理白アルマイト
熱処理T6処理
表面硬度HV149以上
ねじ公差クラス:6H
強度区分AL6(最小510N/mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)2.5
アズワン品番64-7962-73
入数2
ねじサイズM18
1袋(2個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)3.5
アズワン品番64-7962-75
入数1
ねじサイズM30
1袋
¥770
税込¥847
翌日出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。
窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2
ねじ精度(JIS)6H
引張強度(N/mm2)690以上
表面処理無し
JIS規格JIS B1181
材質鉄
ピッチ(mm)3
アズワン品番64-7962-74
入数1
ねじサイズM27
1袋
¥610
税込¥671
翌日出荷
特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:建材(キッチン、什器、グレーチング)の色調合わせ、アップグレード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥348
税込¥383
4日以内出荷
特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:食品機械の異物混入防止(頭部破損)、水漏れ防止、エア漏れ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥348
税込¥383
4日以内出荷
特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:自転車、バイク、車、トラックのドレスアップ・頭部破損防止
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥348
税込¥383
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
強度A2-100
表面処理パシペート
公差6H
強力な接着力でボルトやネジをがっちり固定します。24時間で最終強度に達し、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れた強靭な硬化物を形成します。・嫌気性低粘度(空気を遮断することで硬化)。・液色:グリーン。・使用温度範囲:-40℃~150℃。・推奨使用ネジサイズ:M10以下。・第4類第3石油類 危険等級3非水溶性液体。・内容量:5g
用途振動によるボルト・ナットの緩みを防止。高強度でがっちり固定。使用温度範囲:-40℃~150℃。推奨使用ネジサイズ:M10以下。内容量:5g
適合ねじM10以下
内容量(g)5
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:自転車、バイク、車、トラックのドレスアップ・頭部破損防止
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥348
税込¥383
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ