材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。
治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。
材質S45C
ねじピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC23~31
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!
フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
用途治具の固定用として。
材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質S45C(H)
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
色黒
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理3価ブラック
二面幅S(mm)12
ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)
¥649
税込¥714
当日出荷
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC30~35
ピッチ並目
材質(本体)鋼材S45C
材質(取付部)鋼材S45C
取付部めねじ(段付)
種類丸形
色(本体)黒色
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
用途治具の固定用として
トラスコ品番207-2415
材質/仕上スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8~27.6)・黒染仕上げ
高さ(mm)5
質量(g)4
二面幅(mm)13
適合ボルトM8
1個
¥98
税込¥108
翌々日出荷
材質鉄(または標準)
規格2種
溝数6
表面処理パーカー(黒染め)
ねじ山種類メートル並目
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
力のよく伝わる大径クッショングリップ。
ソケット部黒染仕上げ。
レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ
商品構成単品
こんなお得な商品も!
フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC30~40
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。
材質S35C相当
硬度HRC25-35
表面処理黒染め
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!
Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC23~31
熱処理焼入
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)
タイプSUS黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼材S45C
材質(取付部)鋼材S45C
取付部めねじ(段付)
種類丸形
色(本体)黒色
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具)
強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。
作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能
ナットの締付けトルクも管理可能
黒染め加工(耐腐食、防錆処理)
フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm
アズワン品番65-2155-55
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。
材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
材質ステンレス
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!
カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC23~31
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)
2018年トラスコ掲載ページ1 1081
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ