溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))

溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め)) - 大阪魂
材質
鉄(または標準)
規格
2種
表面処理
パーカー(黒染め)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69178192M121パック(3個)---
¥619
¥681(税込)
翌々日出荷
返品不可
69117807M121箱(300個)M121.75メートル並目
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69117807M1269178192M12M12 溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂 69178192溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂1パック(3個)
¥619
税込¥681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2223:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする