1袋(65個)
¥750
税込¥825
当日出荷
1袋(150個)
¥465
税込¥512
翌日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格2種
表面処理ユニクロ
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
微細ねじ用の六角ナット。
M1-M2.6のサイズラインアップ。
DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
ねじ規格並目
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
1袋(20個)
¥1,020
税込¥1,122
3日以内出荷
1袋(10個)
¥660
税込¥726
当日出荷
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質黄銅
d1.9
D4
寸法A(mm)4.05
寸法C(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
寸法L(mm)6
材質黄銅
d1.9
D15.5
寸法A(mm)4.05
有効長(mm)(ねじ)4.5
寸法B(mm)6.1
寸法C(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
I+0.25
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ねじ径M2.6
材質黄銅
t0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
規格1種
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
高い取り付け強度です。独自の首下形状により、圧入力が小さく、母材変形をおこしません。専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。ナットの反対側は平坦で表面に出ません。
用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付け。
材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
寸法(mm)【H×h】3.0×0.9
二面幅B(mm)5.5
加工物穴径(mm)4.5
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格2種
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート
ナット1種
材質黄銅
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。
ねじの種類ナット
規格2種
ねじの種類ナット
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
ナット1種
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
入数(個)14
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ