5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEIスマートヘッダー
エコ商品
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として 文字色ハンドル:青 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

1袋(5個)ほか
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

イマオコーポレーションETH エルゴチューブラーハンドル
エコ商品
エルボ内部の六角穴付きボルトを締付けることによりグリップの回転を防ぎます。 ハンドル内側からはM10の六角穴付きボルト、または六角ボルトを使用し、外側からはボルトを挿入し、六角ナットにて取付けできます。 サイドキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)397 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションハイヒールハンドル HH25
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。
材質【エルボ】アルミニウム(A6N01S)/アルマイト処理・梨地仕上げつや消しブラック、【取付用ボルト・ナット・ワッシャー】SUS304 質量(g)1216 寸法L(mm)500 寸法L1(mm)540 材質(グリップ)SUS304 許容荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷