こんなお得な商品も!
フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状エルボ
パッキンアリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
片ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法L(mm)33
こんなお得な商品も!
フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
仕様パッキン付
材質黄銅
形状エルボ
呼び径(B)1/2
ねじの種類平行ネジ
表面処理クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(パッキン)EPDM
接続ねじサイズG1/2
両ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
種類ねじ込み継手
形状エルボ
材質黄銅
仕様ノンアスベストパッキン付き
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
仕様研磨なし、メッキ無
材質青銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
トラスコ品番812-7835
形状エルボ
質量(g)115
種類ねじ込み継手
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
種類ねじ込み継手
形状エルボ
材質青銅、黄銅
仕様パッキン付
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径G1/2
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類G(めねじ)
形状エルボ
エスコ品番EA432LD-44
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体不凍液、冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)G1/2
仕様メッキ付継手
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
水道用フレキ継手ナット付エルボ。パッキン付
材質黄銅
呼びG1/2
呼び径(A)13
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)32
奥行(mm)24
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、
45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)32
奥行(mm)24
1パック(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、
45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)67
奥行(mm)24
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
フレキを90度に立ち上げる場合等に便利なエルボ。
材質黄銅
仕様袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト製)
ねじサイズ(ナット部・メネジ部)G1/2
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。
止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。
45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
寸法(mm)13×13
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法D2G3/4
材質SUS304
形状90°エルボ
材質SUS304
形状45°エルボ
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
流し台等の浄水器、食洗機等の接続に便利です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432LD-12
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
材質SUS316L
形状45°エルボ
材質SUS316L
形状90°エルボ
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432LD-14
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ