用途カバー取付け等
ねじサイズM6
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)3
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
ねじの呼び寸法M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)12
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
1袋(20個)
¥460
税込¥506
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥50
税込¥55
当日出荷
ねじの呼び寸法M10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)6
厚さ(mm)6
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
表面処理生地
二面幅S(mm)14
ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)
¥539
税込¥593
当日出荷
メッキユニクロ
用途カバー取付け等
ねじサイズM6
材質SUS XM7相当
質量(g)3
表面処理無し
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
呼び径M6
寸法H(mm)12
寸法L1(mm)23
寸法S(mm)16+器材厚A
寸法L2(mm)19
寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
寸法L(mm)15
ねじの呼び寸法M6
寸法H(mm)18.5
寸法D(mm)10
寸法D2(Φmm)8.5
寸法D1(mm)11.5
寸法H1(mm)5
寸法R(mm)4.5
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM6フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
ナット径M6
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM6
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM6
質量(g)9
適合板厚(mm)3.0~4.0
寸法H1(mm)5.4
寸法H2(mm)3.9
ナット径M6
タキゲンコード24374
1個
¥247
税込¥272
当日出荷
材質錫合金(クロム色)メッキ
厚さ(mm)1.7
寸法(mm)10×M6P0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
適合SFシリーズ
材質SS400
質量(g)2.7
シリーズSF
1個
¥11
税込¥12
9日以内出荷
ねじの呼びM6
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M6
材質スチール
仕様1C
トラスコ品番856-4363
質量(g)81.8
ねじの呼びM6
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(25個)
¥319
税込¥351
当日出荷
適合M6ブッシング用
寸法(mm)10.5/13×8.5
表面処理クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM6
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)
ナット径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用
適合フレームM6フレーム
材質ポリアセタール[POM]
関連資料NICアルミフレームの組立例
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ