21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
142 税込156
当日出荷

1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20 全高(mm)48 口金E12 定格寿命(時間)10000 直径(mm)20
1個ほか
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業E12中豆規格ソケット(黒)
エコ商品
全長(mm)27 (ガラス球)クロ 口金E12 ガラス球径(mm)Φ19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm 仕様中間スイッチ付 定格電圧(V)125 定格電流(A)1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格ランプ電力(W)5 定格電圧(V)100 全長(mm)48 定格寿命(時間)約5060 バルブ径(Φmm)20 ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

電球を接続するのに使用します。
タイプより線タイプ リード線長さ(mm)240
1組(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED 口金E12 電球形状小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 全長(mm)48 質量(g)7 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)10 使用場所屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)
879 税込967
当日出荷


屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
293 税込322
当日出荷

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27 定格電圧(V)3 準拠理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

1個
189 税込208
欠品中

1個
875 税込963
当日出荷

コード長さ(m)2 ソケットサイズ(mm)Φ13 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,546 税込1,701
当日出荷

口金E17 材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体)磁器
1個
449 税込494
当日出荷

関連キーワード