「ナツメ球 e17 20w」の検索結果

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 定格110V-20W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球20W
エコ商品
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48 消費電力(W)20 外径(Φmm)20 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球 電球形状小丸球 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 バルブ径(Φmm)30
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 バルブ径(Φmm)20
1個
171 税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-56 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)20
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6 定格電圧(V)100 最大径(Φmm)20 定格平均寿命(時間)10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)50 バルブ径(Φmm)20
1個
161 税込177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)15 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20
1個
161 税込177
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格ランプ電力(W)5 定格電圧(V)100 全長(mm)48 定格寿命(時間)約5060 バルブ径(Φmm)20 ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球20Wホワイト口金E17
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48 質量(g)8 消費電力(W)20 口金E17 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

1個
169 税込186
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 定格110V-10W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 定格110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 定格110V-15W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15Wクリア口金E17
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48 質量(g)8 消費電力(W)15 口金E17 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5Wホワイト口金E17
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48 質量(g)8 消費電力(W)5 口金E17 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
4日以内出荷

従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 クリア 定格110V-10W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
209 税込230
3日以内出荷

従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 クリア 定格110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
209 税込230
3日以内出荷

従来品に比べ、約5倍長持ちです。
口金E17 形状T-20 ホワイト 定格110V-10W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
209 税込230
3日以内出荷

看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W)10 種別10W形 全長(mm)48 クリア 電圧(V)110 口金E-17 定格寿命(時間)約1500 電球形状小丸球 バルブ径(Φmm)30 電球の種類白熱電球
1個
189 税込208
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48 消費電力(W)15 外径(Φmm)20
1個ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球
エコ商品
全長(mm)57 口金E17 外径(Φmm)22 本体質量(g)8 定格寿命(時間)1000 電球形状小丸球/ナツメ球 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なつめ電球
仕様●口金:E17●定格寿命(時間):2000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):10●全光束(lm):50●外形(mm):T20×48●質量(g):7 アズワン品番68-0589-15
1個
149 税込164
7日以内出荷

1個
169 税込186
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
139 税込153
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球10W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-63 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)20
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約10000 バルブ径(Φmm)20
1個
289 税込318
翌々日出荷

長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約10000 バルブ径(Φmm)20
1個
289 税込318
翌々日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型 消費電力(W)15 電球形状ミシン球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17 定格消費電力(W)15 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)55 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)22
1個
151 税込166
当日出荷

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
269 税込296
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 材質アルミ/ABS樹脂 関連資料(1.1MB)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)DC12/24 入力電圧範囲(V)DC11~32 電球の種類LED 仕様アダプタ付き 材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-30~+80 定格消費電力(W)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時) 照度(Lx)140 寿命約40000時間 防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 LED高輝度チップ型白色LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20
1個
104 税込114
当日出荷