仕様1N水酸化ナトリウム溶液
容量(mL)500mL
アズワン品番2-5963-26
危険物の類別非危険物
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き
容量(L)1
化学式NaOH
濃度(%)約4
1本
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
アズワン品番61-0305-97
危険物の類別非危険物
1個
¥6,198
税込¥6,818
13日以内出荷
水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能
主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)
液性アルカリ性、ph11.2
種別Eur, USP 109141 1L
アズワン品番61-0306-09
危険物の類別非危険物
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
アズワン品番61-0306-03
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
アズワン品番61-0305-98
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アズワン品番61-0306-07
危険物の類別非危険物
1個
¥5,898
税込¥6,488
17日以内出荷
名称塩化ナトリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番2-3647-58
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
アズワン品番62-8537-32
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
アズワン品番61-0306-13
危険物の類別非危険物
1個
¥5,298
税込¥5,828
24日以内出荷
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
アズワン品番61-0306-05
危険物の類別非危険物
1個
¥5,898
税込¥6,488
17日以内出荷
アズワン品番61-0306-04
危険物の類別非危険物
1個
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
アズワン品番61-0306-08
危険物の類別非危険物
1個
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
アズワン品番61-0306-02
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
アズワン品番61-0305-99
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
アズワン品番61-0306-06
危険物の類別非危険物
1個
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
アズワン品番61-0306-01
危険物の類別非危険物
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
種別109961 1ST
アズワン品番61-0309-21
危険物の類別非危険物
1個
¥4,798
税込¥5,278
93日以内出荷
種別Eur, USP 109141 10L
アズワン品番61-0306-12
危険物の類別非危険物
1個
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
アズワン品番62-8535-45
危険物の類別非危険物
1個
¥6,798
税込¥7,478
43日以内出荷
種別Eur, USP 109141 5L
アズワン品番61-0306-11
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
アズワン品番61-0307-07
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
アズワン品番61-0306-99
危険物の類別非危険物
1個
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
アズワン品番61-0306-98
危険物の類別非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
33日以内出荷
アズワン品番61-0307-09
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
アズワン品番61-0307-08
危険物の類別非危険物
1個
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
種別4L
アズワン品番61-0307-16
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
種別4L
アズワン品番61-0306-82
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
種別500ML
アズワン品番61-0307-15
危険物の類別非危険物
1個
¥7,198
税込¥7,918
33日以内出荷
種別10L
アズワン品番61-0306-83
危険物の類別非危険物
1個
¥58,980
税込¥64,878
33日以内出荷
種別10L
アズワン品番61-0307-17
危険物の類別非危険物
1個
¥58,980
税込¥64,878
33日以内出荷
種別チトリゾール TM 109893 1ST
アズワン品番61-0308-79
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
33日以内出荷
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体水酸化ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体水酸化ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
種別チトリゾール TM 109892 1ST
アズワン品番61-0308-78
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
33日以内出荷
種別チトリゾール TM 109890 1ST
アズワン品番61-0308-77
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ