20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途コンクリート・石材の加工 寸法(mm)約25角 寸法L(mm)約135 主な用途コンクリート・石材の加工 関連資料(0.5MB) チップ寸法(mm)4×4×埋込15
1本
22,980 税込25,278
16日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 全長(mm)約150 質量(kg)約2 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB) チップ寸法(mm)15×40×埋込15
1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 寸法(mm)約40角 寸法L(mm)約135 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途コンクリート・石材の加工 寸法(mm)約25角 寸法L(mm)約135 主な用途コンクリート・石材の加工 関連資料(0.5MB)
1本
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 寸法(mm)約32角 質量(kg)約1.1 寸法L(mm)約115 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三木技研コヤスケ
主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途石工作業
1丁
4,798 税込5,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし 種類トンカチ 全長(mm)390 主な用途石工作業 穴径(Φmm)18 幅(mm)38角
1丁
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三木技研はつりのみ
石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 全長(mm)190
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ビシャン
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途コンクリートはつり作業。 材質クロムバナジューム鋼 トラスコ品番733-0308 山数5×5 本体質量(g)1132 サイズ(mm)60×60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

三木技研片刃玄能
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。 種類片口ハンマー 主な用途石工作業 穴径(Φmm)16
1丁ほか
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)