水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売)
質量(g)530(乾電池を除く)
測定範囲(mmHg)20~300
測定精度±3mmHg
付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー)
適合腕周(cm)22~32
アズワン品番7-6245-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021
測定部位上腕
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、
付属品収納ケース、血圧記録表
材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス
寸法(mm)81×66×22
質量(g)112(乾電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定方法オシロメトリック法
測定範囲(mmHg)0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~199
電池寿命約780回
時計機能有
アズワン品番7-868-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000
適合腕周(cm)約13.5~19.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分)40~199
適合腕周(cm)約22~42
材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定範囲(mmHg)0~299
電池寿命約780回
寸法(mm)130×90×60.5
メモリー機能30回
付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表
質量(g)310(乾電池含む)
測定方法オシロメトリック法
機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○
アズワン品番7-869-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥5,544
税込¥6,098
当日出荷
耐衝撃性に優れ、75cmの高さから落としても壊れたり精度を損ないません。ゲージは360°回転するので数値が見やすく、脱着もできます。従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現
測定部位上腕
材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/ネオプレンゴム
測定範囲0~300mmHg
質量(g)約230
ゲージウェルチ・アレン デュラショックDS44A
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000059
医薬品医療機器等法一般医療機器
血圧計のカフの接触による院内感染を防止するカバーです。扇形のデザインで、腕によくフィットします。弾力性のある防滴不織布医療素材で、より安全で快適に使用できます。血圧カフからの接触感染を防ぎます。
質量(g)175
適合腕周(cm)約15~37
全長(mm)410
材質不織布
アズワン品番7-1418-01
1箱(50袋×1枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
標準的な血圧計用のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計、水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。お使いのゴム袋にサイズが合わない場合は、別売の血圧計用ブラダー(8-7096-01~04)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
材質ナイロン
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)約250(電池含まず)
機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
腕帯のみの商品です。
本体の電子血圧計は付属されておりません。
柔らかいので小児の腕に良くフィットします。布袋はマジックテープ式ですので、ワンタッチで着脱できます。
材質ゴム袋/天然ラテックス、腕帯/綿
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。
加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分
質量(g)100
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)86×66×22
測定方法オシロメトリック法
機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有
電池寿命約250回
アズワン品番7-6816-01
メモリー機能60回×2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000
測定部位手首式
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。柔らかく肌触りが良いです。
お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。柔らかく肌触りが良いです。
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位上腕
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス
測定範囲0~300mmHg
質量(g)約260
ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058
医薬品医療機器等法一般医療機器
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。角が丸くなっています。
バイタルナビ 水銀フリー血圧計(7-6245-01)用のキャリーバッグです。
長めの持ち手で肩掛けしやすい仕様です。
血圧計の他、バイタル関連用品を収納でき持ち運び便利です。
A4ファイルも収納できる外側ポケット付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約350×70×210●色:ライトグレー●材質:ナイロン●外側ポケットサイズ:約340×140mm
アズワン品番8-564-01
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
本体とカフはアルコール清拭が可能です。
アズワン品番7-6245-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。腕帯とゴム袋がセットになっています。優しい肌触りのカフです。カフ、チューブともにアルコール清拭可能です。国際規格であるISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
材質腕帯/TPU、ゴム袋/TPU、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックス)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)/ラテックス
バイタルナビ大型アネロイド血圧計用交換用カフブラダーセットです。
※こちらの商品はカフ(腕帯)とブラダー(ゴム袋)のセット商品です。
送気球はセットに含まれておりません。
仕様カフブラダーセット(交換用)
セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1
寸法(mm)140×500
アズワン品番0-9635-21
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックスフリー)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。
測定部位上腕
仕様組み立て式(要工具)(No.542)
セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1
測定範囲20~300mmHg
測定精度±4mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002
取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm
適合腕周(cm)23~33
医薬品医療機器等法一般医療機器
上腕血圧計BPB2BASIC専用のSサイズカフです。腕が細い方向けのカフです。
適合腕周(cm)17~22
材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC
アズワン品番7-869-12
1個
¥1,898
税込¥2,088
12日以内出荷
上腕血圧計BPB2BASIC専用の交換用M-Lカフです。適用腕周範囲が約22~42cmと広いです。
適合腕周(cm)22~42
材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC
アズワン品番7-869-13
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
上腕血圧計BPB2BASIC専用のACアダプターです。
アズワン品番7-869-11
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。
軽作業に便利な補助天板付きです。
樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7921-01
仕様A3引出タイプ
材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製
質量(kg)17.4
高さ(mm)887
本体寸法(mm)543×398×887
天板寸法(mm)補助天板/250×350×30
キャスター径(Φmm)107
引出し内寸法(mm)425×305×7×2段(鍵付)
1個
¥63,900
税込¥70,290
当日出荷
腕帯とゴム袋がセットになっています。
材質腕帯/ナイロン、ゴム袋/ラテックス
血圧計や身長体重計等の計測機器・検査機器に使用可能です。
仕様●幅×長さ:58mm×23m●感熱ロール紙(遮光袋入り)●芯内径:Φ12mm●紙厚:62μm
アズワン品番8-439-01
1箱(10巻)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
棚板は約50mmピッチで高さ調節が可能です。走行時に振動や騒音が少ない静音キャスターです。
材質本体/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg/段)20
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ