カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(998)
    • ナベ小ねじ(534)
  • 自動車補修部品(3)
    • 自動車用小ねじ(3)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 建築金物(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付穴形状
ツーホール・トライウイング・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・1.05(24山)・1.27(20山)・1.5
頭部形状
なべ・トラス
ねじ穴寸法
No.1・No.2・T6・T10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナベ小ネジ m3」の検索結果

1,033件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
定番のアンギラスが99シリーズに登場!ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。全長(mm)257材質(本体)スチール質量(g)285深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
ネジアンギラス・アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス・アンギラスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
4,000税込4,400
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
T10ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T10ステン TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)30寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
SUSスプリングBT(ナベ 大阪魂SUSスプリングBT(ナベ大阪魂
519,683税込571,651
1袋(10000個)
8日以内出荷
スリットの効果により雄ねじと雌ねじのフランクに弾性応力が発生し、緩みを防止。 ねじ山先端の全てにスリットがあるため、ムラのない安定した緩み防止ができる。 熱変化に強く、繰り返しの仕様にも耐え、ロック効果が減衰しにくい。 接着剤や樹脂加工等が不要のため高精度、コスト低減。 谷のRの丸みが大きい設計のため疲労破壊に強い。
用途眼鏡・冷蔵庫用コンプレッサー・AV機器・機械・車両・洗濯機・建築・建築機械 他長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
ステン(+)ナベコ WH=8 大阪魂ステン(+)ナベコ WH=8大阪魂
667税込734
1袋(42個)
翌日出荷
長さ(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
ホワイト TRXタンパーナベコ(3カW 大阪魂ホワイト TRXタンパーナベコ(3カW大阪魂
12,834税込14,117
1袋(2500個)
8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)6寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
3カ-W (+)ナベコ WH=8 大阪魂3カ-W (+)ナベコ WH=8大阪魂
667税込734
1袋(186個)
翌日出荷
長さ(mm)11十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック3カ-B (+)ナベコWH 大阪魂アロック3カ-B (+)ナベコWH大阪魂
11,443税込12,587
1袋(1800個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
BSメッキ(+)ナベコ WH=8 大阪魂BSメッキ(+)ナベコ WH=8大阪魂
15,400税込16,940
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)4十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
クローム(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂クローム(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
12,556税込13,812
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
3カ-B (+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂3カ-B (+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
4,996税込5,496
1袋(2500個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
4,016税込4,418
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
ユニクロ(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂ユニクロ(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(290個)
翌日出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(290個)
翌日出荷
長さ(mm)4十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
アカ(3カ(+)ナベコ 大阪魂アカ(3カ(+)ナベコ大阪魂
65,569税込72,126
1袋(2500個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法q(mm)1.43ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
D5.6SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂D5.6SUSトライウィング(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌日出荷
番号リセス:#2寸法k(mm)1.8呼び径dM3寸法dk(mm)5.6
T10 TRX(ナベコ 大阪魂T10 TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(247個)ほか
翌日出荷
寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
ニッケル(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂ニッケル(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(169個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
SC-4ステン(+)ナベコ 大阪魂SC-4ステン(+)ナベコ大阪魂
10,716税込11,788
1袋(2000個)
8日以内出荷
SC-3ステン(+)ナベコ 大阪魂SC-3ステン(+)ナベコ大阪魂
10,716税込11,788
1袋(2000個)
8日以内出荷
ノンクロ-W(+-)ナベコ 大阪魂ノンクロ-W(+-)ナベコ大阪魂
5,676税込6,244
1袋(2000個)
9日以内出荷
十字穴番号2
3カ-W (+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂3カ-W (+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(279個)ほか
翌日出荷
十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
(+)ナベコ WH=8 大阪魂(+)ナベコ WH=8大阪魂
667税込734
1袋(130個)ほか
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
ノンクロ-B TRXタンパー(ナベコ 大阪魂ノンクロ-B TRXタンパー(ナベコ大阪魂
9,185税込10,104
1袋(1000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ノンクロ-W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂ノンクロ-W TRXタンパー(ナベコ大阪魂
7,338税込8,072
1袋(1000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
BC TRXタンパー(ナベコ 大阪魂BC TRXタンパー(ナベコ大阪魂
6,816税込7,498
1袋(1000個)
翌日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
クローム TRXタンパー(ナベコ 大阪魂クローム TRXタンパー(ナベコ大阪魂
11,865税込13,052
1袋(1000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
アロック+ナベコ WH=8 (3カB 大阪魂アロック+ナベコ WH=8 (3カB大阪魂
12,434税込13,677
1袋(1200個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (ニッケル 大阪魂アロック+ナベコ WH=8 (ニッケル大阪魂
3,363税込3,699
1袋(1500個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (3カW 大阪魂アロック+ナベコ WH=8 (3カW大阪魂
11,863税込13,049
1袋(1200個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (ユニクロ 大阪魂アロック+ナベコ WH=8 (ユニクロ大阪魂
13,285税込14,614
1袋(1200個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
ノンクロ-B(+)ナベコ 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベコ大阪魂
4,907税込5,398
1袋(600個)
9日以内出荷から13日以内出荷
ユニクロ TRXタンパー(ナベコ 大阪魂ユニクロ TRXタンパー(ナベコ大阪魂
5,387税込5,926
1袋(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理ユニクロ
3W-ZEC(+)ナベコ WH=8 大阪魂3W-ZEC(+)ナベコ WH=8大阪魂
3,183税込3,501
1袋(1200個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
GBステン(+)ナベコ WH=8 大阪魂GBステン(+)ナベコ WH=8大阪魂
8,167税込8,984
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理GB寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
3B-ZEC(+)ナベコ WH=8 大阪魂3B-ZEC(+)ナベコ WH=8大阪魂
3,978税込4,376
1袋(1200個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
サビナイBステン+ナベコホソメP0.35 大阪魂サビナイBステン+ナベコホソメP0.35大阪魂
20,834税込22,917
1袋(2000個)ほか
9日以内出荷
ピッチP(mm)0.35
ナイロックステン(+)ナベコ 大阪魂ナイロックステン(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌日出荷
十字穴番号2
クロメート TRXタンパー(ナベコ 大阪魂クロメート TRXタンパー(ナベコ大阪魂
5,387税込5,926
1袋(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理クロメート
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら