以前サンシェードを使っていたが、何かとめんどくさくて使わなくなったという方におすすめの商品です。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しにおススメです。傘のようにパッと開くだけで使えます。折りたたみ傘のように、開く時もしまう時もサッとでき、時間がかかりません。上部にはV字カットがあり、ルームミラーに干渉せず設置が可能です。車内の高音や劣化の原因になる紫外線を99.9%以上カットしてくれます。PUレザー仕様の専用収納袋付きなので、収納もコンパクトに行うことが可能です。丈夫な10本傘骨なので耐久性もバッチリです。
用途以前サンシェードを使っていた方に。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しに。紫外線カットに。
色ブラック
フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP!
吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。
太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。
使用しないときは折り畳んで収納可能です。
ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け
付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)
材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC
質量(g)215
寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30
ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
¥598
税込¥658
当日出荷
パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。
利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。
保管に便利な収納袋付。
使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。
フロントウインドウ用。
吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)
用途日除け
遮光率(%)99
奥行(mm)40
色ブラック/シルバー
伸縮ゴム採用で、窓幅に合わせて生地が伸縮。
睡眠時やプライバシーの保護等に最適。
日射しをカットし、冷房効率アップ。
ゴムが伸び縮みし、窓幅に簡単に合わせることが可能。
吸盤で窓に簡単貼付け。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)530×700
太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
用途その他アクセサリー
付属品取付用吸盤×2
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容シェード、取付ロープ3m×2本
材質ポリエチレン
フックなし
フロントウインドウ用。
ドライブレコーダーにも対応。(装着したまま取付可能)。
ワイドミラー、スクリーンサンバイザーもOK。
遮光&断熱 UVカット。(2倍の空気層でダブルブロック)。
消臭効果・抗菌効果。
吸盤不使用。(本製品ポケット部を純正サンバイザーに被せて置くだけ)
用途日除け
幅(mm)200
色表:ブルー、裏:シルバー
奥行(mm)70
休憩・昼寝の時、サイドから入る太陽光をカット。車中泊等の目隠しに!
付属品吸盤2個
質量(g)51
タイプ運転席・助手席用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約400(H)×690(W)
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
種類炭酸飲料
原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/ 炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:45kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:11.3g、食塩相当量:0g
車のフロント用の折り畳み傘式のサンシェードです。紫外線を遮断し、強い太陽光をフィルタリング!夏の暑い時期の車内温度の上昇対策に効果的です。ハンドルや内装の劣化防止にも効果的です。仕様は折り畳み傘方式を採用。畳むとコンパクトで普通の折りたたみ傘のサイズになります。収納に便利なポーチ付き。
付属品収納ケース
色ブラック
質量(g)約460
素材ポリエステル(コーティング加工)+合金
骨数(本)10
収納時寸法(cm)約35×12×10
寸法(横×縦)(cm)開いた状態:138×79
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
キルト生地+ダブルシェードの3層構造!。熱と光を跳ね返すシルバーとオシャレで高級感のあるキルトのリバーシブルタイプ!。。シェード両面に消臭、抗菌付
色ブラック/シルバー
材質(本体)アルミニウムパウダーコート、ポリエステル210デニール
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット!
吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約515(H)×600(W)
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
「コカ・コーラ ゼロ」は、2007年6月の発売以来、「コカ・コーラ」ならではの特別なおいしさを、カロリーゼロ・保存料ゼロ・合成香料ゼロで提供してきました。
強い炭酸感と豊かなコークの味わいを楽しめます。
種類炭酸飲料
アレルギーなし
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)20
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
関連キーワード