26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプIP2タイプ 目盛なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


NALGENE(ナルゲン)細口試薬ボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1パック(12本)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)広口褐色試薬ボトル
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1セット(12本)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)広口試薬ボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン) 容量(L)10 アズワン品番1-2687-07 口内径×胴径×高さ(mm)Φ64×Φ250×383
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

NALGENE(ナルゲン)細口褐色試薬ボトル
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE、フタ/PP
1セット(12本)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
仕様オートクレーブ可能 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)64首部分 1目盛1L毎 材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン) 目盛なし
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
アズワン品番1-9561-01 材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
1ケース(12個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ボトルトップフィルタ
33mmまたは45mm径のガラス製メジューム瓶にはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
仕様メンブラン:無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・本体:PS製
1セット(12個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

grunge(グランジ)ナルゲン3ケージ
世界のバックパッカー、キャンパーに多くの愛用者がいる1 リットル ナルゲンボトルを自転車で持ち運ぶ為に用意したボトルケージ。 長いライディングで必要になる水分を持ち運ぶことを可能にした。 台座穴を10mmスライドできるので、多くのフレームに取り付け可能。 アドベンチャーやグラベルバイクにおすすめ! ナルゲン1000ml 用、モッテコ1000 用
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズ
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
48,980 税込53,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)角型試薬瓶 HDPE
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000 TGK品番656-17-39-26 材質HDPE、(キャップ)PP 滅菌なし キャップタイプ53 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
12,880 税込14,168
欠品中

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)