これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)50
破断荷重(kN)15
材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール
質量(kg)0.31
端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番378-9063
質量(g)25
寸法L(mm)33
寸法H(mm)22
寸法S(mm)16
寸法D(mm)5
寸法D2(mm)3
寸法L2(mm)7
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード