用途数字のナンバリング作業に。
書体明朝
材質本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン
種別2(7様式) 0、1、2、3、4、6、12
文字高(mm)約4.0
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×38×145
取扱説明書(2.8MB)
文字幅(mm)約3
こんなお得な商品も!

ナンバリングスタンプ
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)365
種別20、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)64
外寸法・高さ(mm)146
外寸法・奥行(mm)53
印面種別金属製
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)6桁7様式
仕様ナンバリング
付属品インク(黒)、ステッキ
材質真鍮
型式AD型(A字体)
質量(g)320
文字高(mm)4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×140
パッド中
対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ナンバリングスタンプ
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
付属品メタルインキ1個・ステッキ1本
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。
インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。
※数字の自動繰り上げは2桁までです。
数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色黒
種別スタンプ台内蔵
寸法(mm)59.2×39.5×103.7
質量(g)81
書体ゴシック体
文字サイズ2号
印面サイズ(mm)19×6.2
グリーン購入法適合
印面種別自動ゴム印
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。
印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。
握りやすい形状のグリップですので長時間使用しても疲れにくくなっています。
再生樹脂使用率100%。
文字サイズ3号
材質エラストマー(グリップ)、再生PP樹脂(グリップ芯材)、再生ABS樹脂(回転子)
グリーン購入法適合
寸法(mm)38.9×28.5×97.7
文字種別欧文
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印字桁数(桁)6連
印面種別ゴム印
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体
印字桁数(桁)6連
文字種別欧文
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付
種別25連
書体ゴシック体
インク水性顔料インク
印面種別自動ゴム印
各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き
付属品補充インキ2本
寸法(mm)50×28.5×91.4
質量(g)55
文字種別欧文日付
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
インク色黒
書体既製品専用文字
対応オプション補充インキ:XR-NFN
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体
文字種別欧文日付
印字桁数(桁)5連
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ2号
寸法(mm)50×28.5×111.6
質量(g)66
文字種別欧文
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印字桁数(桁)6連
印面サイズ(mm)37×6.5
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。
ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット品
印面種別ゴム印
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)8桁7様式
仕様ナンバリング
付属品インク(黒)、ステッキ
材質真鍮
型式E型(A字体)
質量(g)450
文字高(mm)4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×50×140
パッド中
対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。
印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。
印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。
複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm)
逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。
ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。
万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12
質量(kg)2.9
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163
使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質鉄、プラスチック、ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 1918
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
書体明朝体
材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム
文字種別英字
商品タイプセット品
印面種別ゴム印
油性顔料系インキです。
チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。
内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73
容量(mL)30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
底面のゲージに合わせてまっすぐ印字。
捺しムラがありません。
インク水性顔料系インキ
色ハンドル:ブルー、ベース部分:グレー
インク色ブラック
種別スタンプ台内蔵回転ゴム印
材質(本体)プラスチック
書体丸ゴシック
材質(バンド)ゴム
使用可能回数約5000回
印面種別浸透印
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード