23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×46×2.5 材質再生スチロール 穴径(Φmm)4 グリーン購入法適合
1箱(25枚)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-1 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号1~25
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

取付け方法吊り下げ 材質アクリル エスコ品番EA956V-10 厚さ(mm)2 寸法(mm)45×30 穴径(Φmm)2 番号1~10
1個
1,800 税込1,980
当日出荷


高級感のある網目柄を施したデザイン。
材質再生樹脂 穴径(Φmm)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7 環境対応GPNエコ商品ねっと掲載 グリーン購入法適合
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RoHS対応
材質スチロール 厚さ(mm)2.5 穴数1 取付け方法吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7 材質再生スチロール 穴径(Φmm)5 グリーン購入法適合
1箱(25枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンワサプライファイバータグ
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10 ホワイト
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途が広がる黒色登場! お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
1箱(25枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニット番号札
連番番号入の小判札です。
用途順番の整理や番号表示に最適です。 仕様上部穴1箇所、片面表示 材質スチロール樹脂
1組(50枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

25番単位で購入できます。
用途お店やホテル・旅館等で 材質再生樹脂 穴径(Φmm)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7 環境対応GPNエコ商品ねっと掲載 グリーン購入法適合
1箱(25枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA591HC-21 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)4.8 サイズ(mm)25×25
1セット(10枚)
840 税込924
当日出荷


「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品台紙10枚 入数4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

刻印セット 数字 モノタロウ 動画あり
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け方法吊り下げ 材質スチロール製 穴径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) 取付け方法吊り下げ 材質真鍮 エスコ品番EA591HH-2 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号26~50
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合VCCI ClassB適合 ブラック 質量(g)約81(ケーブル含む ) 電源バスパワー ケーブル長(m)約1.0 (コネクタを除く ) 対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状USB Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66.0×98.0×18.0 消費電流(mA)DC 5V 250 (最大) カードISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード 保証期間6カ月 対応メディアマイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード 動作温度(℃)0~40 アズワン品番64-9093-25 マウント総務省指定:第AC-20017号 インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

盗難・紛失防止タグが入るポケットを装備したナンバープレートホルダー。カバーを外し紛失防止タグを装着するだけのカンタン取り付け。丸型やカード型の紛失防止タグに対応。位置情報アプリなどを使用すれば、愛車の位置を確認でき、万が一盗難にあった場合でも迅速に対応することができます。薄型設計で目立ちにくく、気づかれにくい仕様。振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。
規格新保安基準適合品 適合サイズ(mm)【ナンバープレート】126×231まで (126cc以上)【盗難・紛失防止タグ】(丸型)32×t8、(カード型)55×86×3 本体サイズ(mm)137×251
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

。多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載。単三乾電池1本で駆動可能
仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大99点●データロギング(データ保護):SRAMによるバックアップ(本体電池消耗(または交換)により記憶データは消失)●データロギング(ロギング付加機能):タグナンバー機能、ユーザ名称機能●表示:液晶表示●防水・防塵構造:IP67●電源:単三乾電池 1本●許容周囲温度:-20~+50℃ アズワン品番67-2538-17
1個
39,980 税込43,978
63日以内出荷