22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)鋼材SUM22 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)鋼材SUM22 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
トラスコ品番805-9438 材質SUS303 ねじ径M3×0.5 ねじ長さ(mm)10 外径(Φmm)12 ノブ高さ(mm)7.5
1個
549 税込604
翌々日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSUS303 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
エコ商品
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・スチール
エコ商品
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887 材質ノブ:スチール、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)20 ねじ寸法M8×1.25 外径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)18
1個
689 税込758
当日出荷

材質(本体)ステンレスSUS303 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フタと仕切板が強力密着。 小物が混ざらない仕切板ロック機能付 連結部すべて別部品の為強度抜群。連結部ステンレスピン採用(吊り下げに便利。ストラップホール付) 仕切を外すとフリースペースとしてもOK。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明邦化学WG-9
エコ商品
耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース 9コマタイプ 蓋は独立開閉式 内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります WG-6のトレイが搭載可能
仕様サイズシール、マグネットシール付 材質ポリカーボネート 寸法(mm)115×73×18 グリーン/ホワイト 質量(g)63 寸法A(mm)26 寸法B(mm)16.6 仕切板6 仕切数(個)9 仕切りあり トレー深さ内寸(mm)9.5 材質(パッキン)シリコーンゴム 材質(止具)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1 材質合金工具鋼(SKS31) 外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

じん性と耐摩性に優れています。
外径(Φmm)19.2 穴径(Φmm)4.76 幅(mm)6.35 種別平目 材質SKS31 質量(g)13 適合ホルダKHS1
1個
特価
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SUM22L 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)