20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) シリーズハイター 液性アルカリ性 使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。) 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
1本(2kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番472-9935 材質界面活性剤 質量(kg)2.2 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番9-1314-0601 TKG品番(2017)6-1165-2301 商品タイプ業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色淡黄色液体
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石鹸カスを素早く、強力に溶解します。
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ本体 質量(g)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×238×68 アズワン品番64-1226-94
1本(450g)
169 税込186
当日出荷

きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。 湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所浴室 液性アルカリ性
1個(5.5kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーピースカット 和協産業 動画あり
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性アルカリ性 使用量125g/1回 種別液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ 商品タイプ本体 成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。 シリーズパイプユニッシュ 容量(g)400 液性アルカリ性 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241 アズワン品番64-1137-56
1本(400g)
349 税込384
当日出荷

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

浴室・洗面所・台所の排水管のヌメリ、ニオイ、つまりを強力ジェルパワーがスッキリ解消。 髪の毛も溶かして流します
使用場所浴室、洗面所、台所の排水パイプ 商品タイプ本体
1本(1000mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムースジェルがパイプの壁面にムラなく密着し、ヌメリの表面を分解するとともに壁面とヌメリの隙間にすばやく浸透し、ヌメリをスッキリはがし取ります。また、髪の毛を強力に溶かしてスッキリ落とします。「ニオイ」「つまり」の予防もできます。 黄色い液色なので液をかけた部分がわかりやすく、使用しやすい設計。 使用時の刺激臭を抑えたマイルドなニオイ。
用途浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用 液性アルカリ性 質量(g)1130 タイプスムースジェル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×232×74 使用場所浴室、洗面所、キッチン アズワン品番64-1058-83 商品タイプ本体
1本(1000mL)
329 税込362
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘度のジェルがパイプにはりついて、髪の毛や汚れを分解する排水口の洗浄剤。つまりや臭いもすっきりと解消します。汚れの気になる台所や浴室、洗面所の排水口・排水パイプにどうぞ。
用途台所・浴室・洗面所の排水口及び排水パイプに。 商品タイプ本体 液性アルカリ性 容量(g)800 使用量【目安】つまりの予防・ニオイの消臭:1目盛(約80g)、ヌメリの除去:2~3目盛(約160~240g)、つまりの解消:4~5目盛(約320~400g) 成分水酸化ナトリウム(1.8%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) アズワン品番65-0425-68
1本(800g)
329 税込362
当日出荷

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)