100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類産業機械用ケーブル 全長(m)約5 仕様Φ0.26mm発熱線 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
303 税込333
当日出荷

電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(m)10 線径(Φmm)0.4 内容電気の利用 抵抗値8.59Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
537 税込591
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.7 仕様600W 質量(g)16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
207 税込228
当日出荷

長さ(m)10 線径(Φmm)0.2 内容電気の利用 抵抗値34.4Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
246 税込271
当日出荷

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.45 仕様300W 質量(g)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
171 税込188
当日出荷

RS PRORS PRO ニクロム線
エコ商品
材質(導体)ニッケルクロム合金 ケーブル形状シングルコア 動作温度(℃)1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(10本)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6 ニードル長さ(mm)80Φ 材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
1箱(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5 許容差±7% 最高使用温度(℃)1100 アズワン品番3-980-12 太さ(mm)0.32 導体抵抗13.4Ω/m
1個
689 税込758
当日出荷

[EA304PR-1用]ニクロム線 ホルダー付
仕様●サイズ:Φ0.2mm×30m アズワン品番65-2113-39
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

goot(太洋電機産業)SC-5用 替ニクロム線
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。 トラスコ品番147-8188 適合機種SC-5AP 質量(g)49 全長(m)1
1個
99 税込109
当日出荷

1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。
長さ(m)5 使用温度(℃)(最高)1100 許容差±7% 導体抵抗(mΩ)8.59 アズワン品番3-980-13 太さ(mm)0.4
1個
729 税込802
6日以内出荷

1パック(3本)
499 税込549
当日出荷

ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン リード線(m)1 生産国日本 ヒーター外径(Φmm)2.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)替ニクロム線
トラスコ品番213-8643 適合機種SC-10 質量(g)49 使用できるこて部SC-10
1個
509 税込560
当日出荷

ケーブル形状 = シングルコア。長さ = 623m。外径 = 0.21mm。動作温度 Max = +1150℃。導体材質 = ニッケルクロム合金。。ニクロム線. ニッケル - クロム(80/20)の抵抗線 最高動作温度: 1150℃ 制御抵抗器に最適 200 gのリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1本
1,500 税込1,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30m
線径(Φmm)0.7 導体抵抗2.8100±6% 仕様ボビンサイズ:DIN100 全長(m)30
1個
7,790 税込8,569
7日以内出荷

1個
5,790 税込6,369
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルクロム電熱線1種。耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適
仕様●線径:0.8mm●長さ:5m●最高使用温度:1100℃●導体抵抗:2.15Ω/m(許容差±6%) アズワン品番67-0371-87
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m
線径(Φmm)0.8 導体抵抗2.1500±6% 仕様ボビンサイズ:DIN100 全長(m)20
1個
6,990 税込7,689
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40m
線径(Φmm)0.6 導体抵抗3.8200±6% 仕様ボビンサイズ:DIN100 全長(m)40
1個
7,990 税込8,789
6日以内出荷

1個
6,890 税込7,579
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッケルクロム電熱線1種。耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。
仕様●線径:1.0mm●長さ:5m●最高使用温度:1100℃●導体抵抗:1.38Ω/m(許容差±6%) アズワン品番67-0371-88
1パック
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工無) 長さ(mm)80 線径(Φmm)0.6
1セット(40本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1袋(10本)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニクロム製。先端に尖状加工有。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工有) 長さ(mm)80 線径(Φmm)0.6
1セット(40本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工無) 長さ(mm)50 全長(mm)200 線径(Φmm)0.6 柄径×長さ(mm)2×150
1セット(40本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ループ 軸径(Φmm)0.9 長さ(mm)50 全長(mm)200 線径(Φmm)0.5 柄径×長さ(mm)2×150
1セット(40本)
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ループ 軸径(Φmm)0.9 長さ(mm)80 線径(Φmm)0.5
1セット(40本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニクロム製。先端に尖状加工有。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工有) 長さ(mm)50 全長(mm)200 線径(Φmm)0.6 柄径×長さ(mm)2×150
1セット(40本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

柄とループが一体になっています。
材質ニードル/ニクロム線、柄/ステンレス 長さ(mm)柄:150 全長(mm)200 線径(Φmm)ニードル:0.8 アズワン品番3-5415-15
1袋(10本)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

白金耳ホルダーに取り付けて使用します。
材質ニクロム合金 全長(mm)約50 線径(Φmm)(ループ部使用)0.3
1袋(10本)
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄とループが一体になっています。
仕様●型番:ニードル(尖状加工なし)●入数:10本入●材質:ニードル/ニクロム線、柄/ステンレス●ニードル線径:Φ0.8mm●長さ:全長/200mm、柄/150mm アズワン品番3-5415-16
1袋(10本)
7,990 税込8,789
当日出荷

軸部分はねじり形状です。 火炎滅菌できます。
種類ループ(ニクロム製) 適合柄付き 材質ニクロム
1袋
28,900 税込31,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)