24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)10 線径(Φmm)0.4 内容電気の利用 抵抗値8.59Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
537 税込591
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類産業機械用ケーブル 全長(m)約5 仕様Φ0.26mm発熱線 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
303 税込333
当日出荷

電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.45 仕様300W 質量(g)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
171 税込188
当日出荷

長さ(m)10 線径(Φmm)0.2 内容電気の利用 抵抗値34.4Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
246 税込271
当日出荷

材質(導体)ニッケルクロム合金 ケーブル形状シングルコア 動作温度(℃)1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.7 仕様600W 質量(g)16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
207 税込228
当日出荷

耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。
長さ(m)5 使用温度(℃)(最高)1100 許容差±7% 導体抵抗(mΩ)8.59 アズワン品番3-980-13 太さ(mm)0.4
1個
729 税込802
6日以内出荷

1パック(3本)
389 税込428
当日出荷

1組(10本)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5 許容差±7% 最高使用温度(℃)1100 アズワン品番3-980-12 太さ(mm)0.32 導体抵抗13.4Ω/m
1個
689 税込758
当日出荷

電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。 有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130 電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分) セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本 質量(g)110(電池除く) トラスコ品番367-8393
1台
2,198 税込2,418
当日出荷


ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン リード線(m)1 生産国日本 ヒーター外径(Φmm)2.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
1個(1kg)
9,700 税込10,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター) 開放電圧(V)1.75(光電池)
1セット
15,300 税込16,830
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,500 税込1,650
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,790 税込6,369
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B10-5748 電気による発熱実験器 ナリカ 動画あり
●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様温度計挿入孔2箇所付き 付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本 種別水槽付 寸法(mm)約94×84×17 質量(g)約45 本体寸法(mm)約124×110×50 本体質量(g)約100 線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm 電線長さ(mm)各約80
1個
6,600 税込7,260
4日以内出荷

B10-5748-01 電気による発熱実験器 ナリカ 動画あり
仕様電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm 付属品みつろうシート1枚(100×100mm) 種別水槽無 寸法(mm)約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き 本体質量(g)約100
1個
4,700 税込5,170
3日以内出荷